Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cellpack SB 12.7-6.4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cellpack SB 12.7-6.4
Cellpack SB 12.7-6.4
Artikel-Nr.:
     CIDE6-50806196
Hersteller:
     Behr Bircher Cellpack BBC
Herst.-Nr.:
     127073
EAN/GTIN:
     4010311036151
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
cellpack schrumpfschlauch schwarz
schrumpfschlauch
cellpack schrumpfschlauch
Die Standardlängen auf Rolle können Teilstücke enthalten.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Schrumpfschlauch
Produktfarbe
Schwarz
Schlauch-/Rohrlänge
8000 mm
Durchmesser vor Schrumpfen
12.7 mm
Durchmesser nach Schrumpfen
6.4 mm
Schrumpftemperatur
125 °C
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 8 Meter (ab € 1,42625* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,77*
€ 18,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,35*
€ 18,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,39*
€ 17,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,40*
€ 15,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,92*
€ 15,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,41*
€ 13,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.