Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpfschlauch BP 105 schwarz 4,8-2,4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Schrumpfschlauch BP 105 schwarz 4,8-2,4
Produktbild zu Schrumpfschlauch BP 105 schwarz 4,8-2,4
Artikel-Nr.:
     3145-103368387
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     180004801A0A
EAN/GTIN:
     9002730594188
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch schwarz 10m
schrumpfschlauch
schrumpfschlauch schwarz
Schrumpfschlauch BP 105 schwarz 4,8-2,4

Dünnwandiger, flexibler Schrumpfschlauch, ideal zur elektrischen und mechanischen Isolation.
  • Schrumpfrate: 2:1
  • Einsatztemperatur min.: -55°
  • Einsatztemperatur max.: +105°
  • Schrumpftemperatur min.: +90°
  • Längsschrumpf: +-5% max.
  • Brennbarkeit: nicht flammgeschützt
  • Zugfestigkeit: >10,4 MPa
  • Durchschlagfestigkeit: >15kV/mm


Hinweis: Lieferzeit ca. 1 Woche

Weitere Informationen:
Wandstärke:
0,65 mm
Länge:
10 m
Material:
Polyolefin, dünnwandig, halogenfrei
Type:
BP 105 3/16
Ausstattung:
ohne Kleber
Farbe:
schwarz
Innen-Ø geschrumpft:
2,4 mm
Innen-Ø gedehnt:
4,8 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,52*
€ 42,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,01*
€ 41,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,90*
€ 39,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,68*
€ 37,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,80*
€ 36,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,69*
€ 30,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.