Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

136004 Stex24 Schrumpfschlauch 2:1, Meterware, schwarz 38,1/19,0mm, 1 1/2 Zoll, WSM2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
136004 Stex24 Schrumpfschlauch 2:1, Meterware, schwarz 38,1/19,0mm, 1 1/2 Zoll, WSM2
136004 Stex24 Schrumpfschlauch 2:1, Meterware, schwarz 38,1/19,0mm, 1 1/2 Zoll, WSM2
Artikel-Nr.:
     52L5J-136004
Hersteller:
     Stecker Express
Herst.-Nr.:
     136004
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch 2:1 schwarz
schrumpfschlauch
schrumpfschlauch schwarz
Stex24 Schrumpfschlauch 2:1, Meterware | Produktgruppe: 2:1 Schrumpfschlauch Meterware | Serie: Meterware WSM2
Weitere Informationen:
Zulassungen:
RoHS, UL
Temperaturbereich min.:
-55°C
Temperaturbereich max.:
125°C
Farbe:
schwarz
Eigenschaften Brandverhalten:
flammwidrig UL VW1 / CSA FT1
Typ:
Schrumpfschlauch 2:1
Kategorie:
Schrumpfschlauch
Baugröße:
38,1/19,0mm
Werkstoff:
Strahlenvernetztes Polyolefin
Bauform:
Meterware
Serie:
Meterware WSM2
Kategorie-Typ:
Schrumpfschlauch
Bereich:
Schrumpfschlauch Meterware
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,48*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stecker Express
136023
ab € 7,87*
Zubehör
Stecker Express
136024
ab € 7,89*
Zubehör
Stecker Express
136025
ab € 9,00*
Zubehör
Stecker Express
136026
ab € 9,75*
Zubehör
Stecker Express
136027
ab € 7,48*
Zubehör
Stecker Express
136028
ab € 8,82*
Zubehör
Stecker Express
136029
ab € 12,40*
Zubehör
Stecker Express
136030
ab € 10,81*
Zubehör
Stecker Express
136031
ab € 17,69*
Zubehör
Stecker Express
136032
ab € 13,15*
Zubehör
Stecker Express
136033
ab € 16,79*
Zubehör
Stecker Express
136034
ab € 24,80*
Zubehör
Stecker Express
136035
ab € 32,64*
Zubehör
Stecker Express
136036
ab € 42,52*
Zubehör
Stecker Express
136037
ab € 47,57*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.