Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-Schrumpfschlauch, mit Seitenfalte, Preis pro Rolle, für Palettenformat BxT 800 x 600 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PE-Schrumpfschlauch
PE-Schrumpfschlauch
PE-Schrumpfschlauch
PE-Schrumpfschlauch
Artikel-Nr.:
     103-176979
Hersteller:
     Inapa
Herst.-Nr.:
     3100003413
EAN/GTIN:
     4061753097736
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
Seitenfalten Schrumpffolie
Seitenfalten Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch transparent
PE-Schrumpfschlauch, mit Seitenfalte, Preis pro Rolle, für Palettenformat BxT 800 x 600 mm.

Ermöglicht das Zusammenfassen von Gütern mit unterschiedlichsten Formen. Schützt die Ware vor Staub und Nässe. Zur Ladungssicherung auf Paletten ohne Überstand.

In verschiedenen Ausführungen für Halb-, Euro- und Industriepaletten. Transparent. Seitenfalte zur individuellen Höhenanpassung. Rollenlänge 100 m.
Weitere Informationen:
Breite:
800 mm
Tiefe:
600 mm
Material:
Polyethylen (PE)
Materialstärke:
125 mm
Rollenlänge:
100 m
Ausführung Schrumpfhauben:
für Halbpaletten 800x600 mm
Weitere Suchbegriffe: schrumpfschlauch, schrumpfschlauch 100m, 176979 49, Packmaterial, Packmaterialien, Palettenfolie, Palettenfolien, Schlauchfolie, Schlauchfolien, Schrumpffolie, Schrumpffolien, Schrumpfhaube, Schrumpfhauben, Schrumpfschläuche, Schweißfolie, Schweißfolien, Verpackungsmaterial, Verpackungsmaterialien, Verpackungsmittel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 239,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 286,07*
€ 340,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 281,41*
€ 334,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 266,28*
€ 316,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 258,42*
€ 307,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 239,62*
€ 285,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.