Überspannungsschutz Ableitstrom 6,5 kA Optische Funktions- und Ausfallanzeige Um 35° gedrehte Steckdoseneinsätze im Kunststoffprofil Anschlussleitung 2,0 m schwarz, H05VV-F 3G 1,5 mm², 250 V AC / 1...
Die Basis-PDU der Serie PE0112 enthält 12 Wechselstromanschlüsse und ist in IEC- oder NEMA-Steckdosenkonfigurationen erhältlich. Die Basis-PDU der Serie PE0112 verfügt über ein platzsparendes 1 HE-...
APC Cable Trough, Open Bottom, Pdu 750mm AR8570 Features Kabelwanne, offener Boden, PDU, 750 mm Kabelwannensystem zur Führung von Stromverteilungskabeln vom oberen Teil einer InfraStruXure PDU hin ...
Der Vertiv Geist Rack-Transferschalter VA4U2100 ist eine vielseitige Rack-Stromverteilungseinheit (Rack-PDU) mit Transferschalter. Es handelt sich dabei um eine einphasige, auf Geräteebene überwach...
PDU-Steckdosenleiste, Typ=RND 465-00209, Anzahl der Ausgänge=8, Breite=44.4 mm, Höhe=44.45 mm, Kabellänge=3 m, Länge=434 mm, Nennspannung=230 V, Nennstrom=16 A, Befestigungsmethode=Haltewinkel, Int...
Die 19" Alu-Line 8er Mehrfach-Steckdosenleiste von Brennenstuhl mit 2m Kabel besticht durch ihre Qualität und Sicherheit in allen Bereichen. Sie verfügt nicht nur über einen erhöhten Berührungsschu...
Die Stromverteilermodule sind ab Werk vormontiert und getestet. Dazu gehören Leistungsschalter, Stromkabel und Anschlusskomponenten sowie Module für die Stromkreisüberwachung. Die automatische Erfa...
Um 35° gedrehte Steckdoseneinsätze im Kunststoffprofil Anschlussleitung 2.0 m schwarz, H05VV-F 3G 1.5 mm² mit angespritzem Schuko-Winkelstecker Bauhöhe 54 mm (1.2HE) Beiliegende 19" Montagewinkel e...