Übersicht | "Rack PDU"Überbegriffe Unterbegriffe |
|  |  |  |  |  |  | Bild | | | | Bestellen |  | |
|
ASSMANN Electronic DN-95407 |
€ 24,37* pro Stück |
| |
|
|
€ 32,8207* pro Stück |
| |
ALU 1HE 24xC13 3xC19 Strom 3,m CEE 16A (12 Angebote) ALU 1HE Steckdosenleiste 24fach IEC C13 + 3 IEC C19 Lock, 1 Phase, Strom 3,0m H05VV-F 3G2,5mm² mit CEE 16A Stecker, mit Haltewinkel, inkl. Verriegelungslaschen 940.103 mit BACHMANN Logo verpackt im... |
|
€ 124,47* pro Stück |
| |
|
|
€ 47,65* pro Stück |
| |
|
|
€ 34,88* pro Stück |
| |
|
|
€ 26,6844* pro Stück |
| |
|
|
€ 246,08* pro Stück |
| |
PDU basic, Basis-Stromverteilung, 16A/1P CEE 12xC13 + 1xC19 (9 Angebote) DK PDU basic, Kompakte Basis-Stromverteilung, BLT: 44x695x70, IEC 60320: 12 x C13, 1 x C19, 230 V, 1~, 16A, IEC C20 |
|
€ 133,02* pro Stück |
| |
|
|
€ 35,52* pro Stück |
| |
|
|
€ 273,63* pro Stück |
| |
Schroff Steckdosenleiste (Rack (2 Angebote) Schroff - Steckdosenleiste (Rack - einbaufähig) - Wechselstrom 250 V - 3680 Watt - Eingabe, Eingang GST18 - Ausgangsanschlüsse: 6 (CEE 7/4) - 1U - 48.3 cm (19") - 10 cm Schnur - weiß, RAL 7035 |
|
€ 130,44* pro Stück |
| |
|
|
€ 29,01* pro Stück |
| |
10" 1HE 3xCEE7/3 Strom 2,m CEE7/7 Länge 208mm" (18 Angebote) 10" - Steckdosenleiste ALU 1HE 3x Schutzkontaktsteckdose RAL 7035 Profil: ALU 1HE Länge:208mm Endstücke genietet, nicht öffenbar 2m H05VV-F 3G1,50mm² schwarz mit Schutzkontakt - Winkelstecker inkl.... |
|
€ 31,00* pro 2 Meter |
| |
|
|
€ 22,23* pro Stück |
| |
|
|
€ 37,70* pro Stück |
| |
 Weitere Informationen zum Thema Rack PDU | |  | Die PDU für eine stets optimale Stromversorgung in professionellen IT-Umgebungen
In großen IT-Umgebungen sind PDUs (Power Distribution Unit) für die sichere Stromversorgung unentbehrlich. Die Stromverteilerleisten werden meist für den horizontalen Einbau in Verteilerschränke oder Serverschränke im standardisierten Format geliefert (ca. 48,3 cm Breite). Sie werden sowohl als Verteiler an den Ausgängen von angeschlossenen USVs (Unterbrechungsfreie Stromversorgung) genutzt, als auch zum direkten Anschluss von Servern und anderen Geräten.
Technische Merkmale von PDUs
PDUs werden in aller Regel im Metallgehäuse angeboten (meist aus Aluminium) und besitzen an der Rückseite eine entsprechende Anzahl an Steckern für die Stromversorgung der anzuschließenden IT-Komponenten. An der Frontseite der oft mehrere Kilogramm schweren PDUs befinden sich neben einer Statusanzeige, die ein Display und LEDs aufweisen kann, auch Feinsicherungen sowie ein oder mehrere LAN-Anschlüsse. Die Feinsicherungen dienen als Überlast-Schutz und können problemlos ausgetauscht werden. Die Anschlussleitung der Geräte kann mehrere Meter lang sein und weist meistens eine Drei-Phasen-Eingangsspannung von 400V auf, während die Ausgangsspannung zwischen 200V und 240V variieren kann. Dabei sind die PDUs für Stromstärken von bis zu 32A ausgelegt. PDUs sind international einsetzbar und unterstützen daher auch unterschiedliche Netzfrequenzen (50 oder 60Hz), wobei die Komponenten automatisch die korrekten Einstellungen erkennen.
Einbaumöglichkeiten
Je nach Modell werden PDUs entweder horizontal oder vertikal in den Verteilerschränken angebracht. Die Hersteller liefern für die sachgerechte Montage entsprechende Einbauwinkel mit.
Steuerung der PDU
PDUs sind aktive Komponenten, die individuell gesteuert werden können. Dazu verfügen die Steckdosenverteiler über eine entsprechende Firmware, die auch bei Bedarf aktualisiert und aufgerüstet werden kann. Die Hersteller liefern zur Steuerung der PDU jeweils modellspezifische Softwarepakete mit, die es ermöglichen, das Gerät auch in einem komplexen Netzwerk über eine herkömmliche Ethernet-Schnittstelle in das Netz einzubinden und anzusprechen. Deshalb sind an den PDUs in aller Regel Ethernet-Interfaces vorhanden. Die Software bietet üblicherweise die Möglichkeit, die einzelnen Steckdosen der PDU individuell und unabhängig voneinander zu schalten. Zusätzlich kann in einem Webbrowser bei einigen Modellen auch das Lastverhalten in Echtzeit nachvollzogen werden. Dadurch erhalten Sie auf einen Blick alle relevanten Informationen zum Energieverbrauch Ihrer Server und Komponenten. Die Datenübertragung im Netz von der PDU zum Steuerrechner geschieht verschlüsselt, und auch die Steuersoftware kann nur mit einem entsprechenden, wahlfrei zu definierenden Passwort gestartet werden, so dass eine Manipulation durch unbefugte Dritte ausgeschlossen werden kann.
|
|