Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vertiv Geist RTS VA4U2100 – Rack-Transferschalter| Rack-PDU| (12) C13/C19-Kombinationssteckdosen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vertiv Geist RTS VA4U2100 – Rack-Transferschalter| Rack-PDU| (12) C13/C19-Kombinationssteckdosen
Vertiv Geist RTS VA4U2100 – Rack-Transferschalter| Rack-PDU| (12) C13/C19-Kombinationssteckdosen
Vertiv Geist RTS VA4U2100 – Rack-Transferschalter| Rack-PDU| (12) C13/C19-Kombinationssteckdosen
Vertiv Geist RTS VA4U2100 – Rack-Transferschalter| Rack-PDU| (12) C13/C19-Kombinationssteckdosen
Artikel-Nr.:
     C5X3G-VA4U2100
Hersteller:
     Vertiv
Herst.-Nr.:
     VA4U2100
EAN/GTIN:
     767041037432
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
Der Vertiv Geist Rack-Transferschalter VA4U2100 ist eine vielseitige Rack-Stromverteilungseinheit (Rack-PDU) mit Transferschalter. Es handelt sich dabei um eine einphasige, auf Geräteebene überwachte Rack-PDU mit 16 A/20 A, 120 V/208 V/230 V und 12 C13/C19-Kombinationssteckdosen und zwei C20-Eingängen, die eine maximale Leistungskapazität von 1,9 kW/3,3 kW/3,6 kW bieten. Der RTS bietet eine redundante Stromversorgung für Geräte mit nur einem Kabel und hilft, bei einem Stromausfall eine unterbrechungsfreie Stromversorgung zu gewährleisten. Er kann einen Ausfall der Hauptstromquelle schnell erkennen und in weniger als 4 bis 8 Millisekunden automatisch auf die sekundäre Stromquelle umschalten. Die C13/C19-Kombinationssteckdosen passen jeweils für C14- und C20-Stecker und bieten Flexibilität bei sich ständig ändernden Anforderungen. Die Steckdosen sind P-Lock-kompatibel und haben eine hohe Haltekraft. Sie verringern so die Gefahr kostspieliger Ausfallzeiten durch versehentliches Abtrennen des Netzkabels. Das austauschbare Überwachungsgerät erlaubt die Fernüberwachung der Stromversorgung auf Geräteebene. Die Garantie für dieses TAA-konforme Vertiv RTS beträgt standardmäßig drei Jahre und kann auf fünf Jahre verlängert werden, wenn es innerhalb von 120 Tagen nach dem Kauf registriert wird.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Vereinigte Staaten
Breite:
431.8 mm
Tiefe:
457.2 mm
Höhe:
43.688 mm
Gewicht:
6803.89 g
Management-Protokolle:
DHCP, HTTP, HTTPS, IPv4, IPv6, LDAP, NTP, RADIUS, RSTP, SSH, SMTP, SNMP (v1/v2c/v3), Modbus TCP/IP, Syslog, TACACS+
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
LED-Anzeigen:
Ja
PDU-Typen:
Überwacht, Geändert
Rack-Kapazität:
1U
Typ:
Einphasig
Montage:
Horizontal
Produktfarbe:
Schwarz
Nominale Eingang Spannung:
100 - 240 V
Stromstärke (maximal):
20 A
Ausgangsspannung:
100 - 240 V
Max. Leistung:
3600 W
Anzahl der AC-Ausgänge:
12 AC-Ausgänge
AC-Steckertypen:
C13-Koppler, C19-Koppler
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1.377,30*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.377,30*
€ 1.638,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.368,17*
€ 1.628,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.325,10*
€ 1.576,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.293,11*
€ 1.538,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.248,97*
€ 1.486,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.