Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  >  > Fernschaltsteckdose

  Fernschaltsteckdose  (6 Angebote unter 29.324.575 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Fernschaltsteckdose“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Fernschaltsteckdose"

Überbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
Güde 1105-1 Stromverteilereinheit (PDU) 1 AC-Ausgänge Schwarz (4 Angebote) 
Switched PDU mit integrierten Mess-/Auswertungsmöglichkeiten für TCP/IP-Netzwerke Die Expert Power Control 1105-Serie ermöglicht das Schalten und die Strommessung von elektrischen Geräten über ein ...
Güde
1105-1
ab € 183,53*
pro Stück
 
 Stück
ATEN PE6108G Stromverteilereinheit (PDU) 8 AC-Ausgänge 1U Schwarz (6 Angebote) 
Eigenschaften Stromverteilung - Platzsparendes 1U-Rack-Design mit rückseitiger Befestigung - Modelle mit IEC- oder NEMA-Ausgängen - 3-stellige 7-Segment-Frontanzeige für Strom/IP-Adresse - Entfernt...
Aten
PE6108G
ab € 268,27*
pro Stück
 
 Stück
ATEN PE6208G Stromverteilereinheit (PDU) 8 AC-Ausgänge 1U Schwarz (6 Angebote) 
Eigenschaften Stromverteilung - Platzsparendes 1U-Rack-Design mit rückseitiger Befestigung - Modelle mit IEC- oder NEMA-Ausgängen - 3-stellige 7-Segment-Frontanzeige für Strom/IP-Adresse - Entfernt...
Aten
DCP2937
ab € 284,42*
pro Stück
 
 Stück
Güde 1105-2 Remote Power Controller 1 AC-Ausgänge Schwarz (5 Angebote) 
Die Expert Power Control 1105-Serie ermöglicht das Schalten und die Strommessung von elektrischen Geräten über ein TCP/IP-Netzwerk. Das Gerät verfügt über einen Lastausgang mit Schutzkontakt-Anschl...
Güde
1105-2
ab € 173,89*
pro Stück
 
 Stück
Güde 8226-1 Stromverteilereinheit (PDU) 12 AC-Ausgänge Schwarz (3 Angebote) 
12-fach switched PDU mit integrierten Mess-/Auswertungsmöglichkeiten pro Lastausgang Der Expert Power Control 8226-1 ermöglicht das Schalten und die Strommessung von elektrischen Geräten über ein T...
Güde
8226-1
ab € 633,95*
pro Stück
 
 Stück
GUDE 8221-1 EPC NET IP-Fernschaltsteckdose, 2x 6fach, Strommessung (2 Angebote) 
12-fach switched PDU mit integrierten Mess-/Auswertungsmöglichkeiten für TCP/IP-NetzwerkeDer Expert Power Control 8221-1 ermöglicht das Schalten und die Strommessung von elektrischen Geräten über e...
Gude
8221-1
ab € 1,14301*
pro Millimeter
 
 Millimeter
Weitere Informationen zum Thema Fernschaltsteckdose
^

Fernschaltsteckdose – auf Distanz schalten und messen

Mit einer Fernschaltsteckdose schalten Sie elektrische Abnehmer auf Distanz. Je nach Modell können Sie eine oder mehrere Steckdosen separat steuern. Das Steuersignal wird über ein IP- oder Telefonnetz übertragen. Daher ist auch die Bezeichnung IP-Fernschaltsteckdose bzw. Telefon- oder GSM- Fernschaltsteckdose gängig.

IP-Fernschaltsteckdose

Eine IP-Fernschaltsteckdose schließen Sie an ein bestehendes IP-Netzwerk an. Einige Modelle verfügen auch über einen DHCP-Server, so dass Sie mit diesem ein IP-Netz aufbauen können. Das Netzwerk dient indirekt als Überträger für das Steuersignal. In die Fernschaltsteckdosen integrierte Webserver ermöglichen Ihnen Einstellungen vorzunehmen und die Steckdosen zu schalten sowie zu  überwachen. Insbesondere in größeren Netzwerken und bei Business-Anwendungen ist es ratsam, auf einen ausreichenden Zugriffsschutz zu achten. Die gute IP-Fernschaltsteckdose unterstützt dies durch einen HTTP-Zugriffsschutz und IP-Sperren.

Telefon- und GSM-Fernschaltsteckdose

Telefon- und GSM-Fernschaltsteckdosen steuern Sie über das Telefon- bzw. Mobilfunknetz. Mittels einer Telefonnummer wählen Sie sich ein und steuern die Steckdose.

Modelle mit gehobenen Features

Neben dem reinen Schalten des Stromanschlusses ermöglichen gehobene Modelle die Auswertung des Anschlusses. Typisch sind dabei insbesondere die folgenden Parameter:
  • Strom
  • Spannung
  • Frequenz
  • Wirkleistung
  • Scheinleistung
  • Blindleistung
  • Phasenwinkel
  • Leistungsfaktor
Achten Sie in der Produktbeschreibung darauf, welche Messwerte die jeweilige Fernschaltsteckdose zu liefern vermag. Zudem unterstützen viele Modelle auch eine Watchdog-Funktion. Mit dieser überwachen Sie den Status des angeschlossenen Gerätes und erkennen schnell Störungen im Betrieb. Die Steuerung erfolgt bei modernen Fernschaltsteckdosen wahlweise über Smartphone-Apps sowie einen integrierten Webserver.

Anschlussleistung

Die Fernschaltsteckdosen unterscheiden sich in der Anschlussleistung. Übliche Werte sind 6 Ampere für einen Abnehmer und 10 Ampere als maximale Gesamtleistung. Es ist ratsam, die Belastbarkeit der Modelle in jedem Fall mit den Anforderungen der persönlichen Anwendung abzugleichen.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.