Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAMMOND 1581H8DP STECKDOSENLEISTE 8 STECKDOSEN 10A 240VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2850636
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     1581H8DP
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
Kabellänge - Imperial: -
  • Kabellänge - Metrisch: -
  • Länge - metrisch: 501.65 mm
  • Produktpalette: 1581 DP
  • Länge - imperial: 19.75 Zoll
  • Außenbreite - Zoll: 2.13 Zoll
  • Nennstrom: 10 A
  • Außenbreite - metrisch: 53.98 mm
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Versorgungsspannung, V AC: 240 V
  • Anzahl der Steckdosen: 8 Steckdose(n)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Mehrfachsteckdose, Steckdosenleiste, Tischsteckdose, mehrfachsteckdose 4fach, 19 zoll steckdosenleiste, Gehäuse, Racks, Schränke, Steckdosen, Steckdosenleisten, HAMMOND, 1581H8DP, 2850636, 285-0636
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 80,42*
    € 106,00*
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 88,70*
    € 113,09*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 113,09*
    € 134,58
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 111,89*
    € 133,15
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 106,16*
    € 126,33
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 102,99*
    € 122,56
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 88,70*
    € 105,55
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Hammond
    1581H5DP
    ab € 71,74*
    Ähnlich
    Hammond
    1581H6DP
    ab € 70,68*
    Ähnlich
    Hammond
    1581H4DP
    ab € 67,24*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.