Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC Power Dist. Mod. 3 Pole 5 Wire RCD 16A 30mA IEC309 320CM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC Power Dist. Mod. 3 Pole 5 Wire RCD 16A 30mA IEC309 320CM Bild 1
APC Power Dist. Mod. 3 Pole 5 Wire RCD 16A 30mA IEC309 320CM Bild 1
APC Logo
Artikel-Nr.:
     C1189-PDM316IEC-30R-320
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     PDM316IEC-30R-320
EAN/GTIN:
     0731304265559
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU

APC Power Dist. Mod. 3 Pole 5 Wire RCD 16A 30mA IEC309 320CM

Ausgang

  • Nominelle Ausgangsspannung: 400V 3PH
  • Maximale Stromaufnahme pro Phase: 16A
  • Ausgangsanschlüsse:

Eingang

  • Nominelle Eingangsspannung: 400V 3PH
  • Eingangsfrequenz: 50 Hz
  • Eingangsanschlußart:
  • Acceptable Input Voltage: 200-240 VAC
  • Maximaler Netzstrom: 16A

Abmessungen

  • Nettogewicht: 2.30 KG
  • Maximale Höhe: 254.00 mm
  • Maximale Breite: 432.00 mm
  • Maximale Tiefe: 406.00 mm
  • Versandgewicht: 3.20 KG
  • Versandhöhe: 254.00 mm
  • Versandbreite: 432.00 mm
  • Versandtiefe: 406.00 mm

Conformance

  • Begutachtung: CE,VDE
  • Standardgarantie: 1 Jahr Reparatur oder Ersatz
Weitere Informationen:
Input Voltage:
400 3PH V
Output Voltage:
400 3PH V
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 623,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 714,95*
€ 850,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 702,93*
€ 836,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 677,58*
€ 806,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 658,99*
€ 784,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 623,18*
€ 741,58
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
APC
PDM316IEC-30R-500
ab € 636,73*
Ähnlich
APC
PDM316IEC-30R-680
ab € 660,39*
Ähnlich
APC
PDM332IEC-30R-1040
ab € 719,71*
Ähnlich
APC
PDM332IEC-30R-140
ab € 609,05*
Ähnlich
APC
PDM2332IEC-3P30R-2
ab € 979,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.