Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN Basis-PDU Serie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ATEN Basis-PDU Serie
ATEN Basis-PDU Serie
ATEN Basis-PDU Serie
Artikel-Nr.:
     CIDE6-65439087
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     PE0112G-AT-G
EAN/GTIN:
     4719264647178
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
Die Basis-PDU der Serie PE0112 enthält 12 Wechselstromanschlüsse und ist in IEC- oder NEMA-Steckdosenkonfigurationen erhältlich. Die Basis-PDU der Serie PE0112 verfügt über ein platzsparendes 1 HE-Design, das eine vertikale Montage an der Außenseite eines Racks ermöglicht, was zu einer effizienteren Raumnutzung im Serverraum bei gleichzeitiger Bereitstellung von 12 Wechselstromanschlüssen führt.
1x Basis-PDU
1x LINP-10F3-2B0G Stromkabel
1x Benutzeranleitung
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
595 mm
Höhe des Versandkartons
188 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
480 mm
Tiefe
450 mm
Höhe
44 mm
Gewicht
920 g
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC
Betriebsanleitung
Ja
Verpackungsdaten
Paketgewicht
1175 g
Verpackungsbreite
112 mm
Verpackungstiefe
697 mm
Verpackungshöhe
82 mm
Merkmale
Kabellänge
3 m
Zertifizierung
CE Class A CE,LVD
Design
PDU-Typen
Standard
Rack-Kapazität
1U
Gehäusematerial
Aluminium
Produktfarbe
Schwarz
Energie
Nominale Eingang Spannung
100 -240 V
Stromstärke (maximal)
10 A
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Nominale Ausgang Spannung
240 V
Ladekapazität
2400 VA
Energieschutzeigenschaften
Überstrom
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der AC-Ausgänge
12 AC-Ausgänge
AC-Steckertypen
C13-Koppler
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Höhe bei Betrieb
0 - 3000 m
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,74*
€ 54,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,05*
€ 53,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,53*
€ 50,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,48*
€ 48,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,95*
€ 46,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,77*
€ 40,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.