CyberPower PDU44005 stellt die Leistung einer USV-Einheit, eines Generators oder der Versorgungsspannung für mehrere angeschlossene Geräte in IT-Umgebungen bereit. Zwei Stromkabel können an separat...
19" - Steckdosenleiste ALU 1,5 HE 5x Schutzkontaktdosen 35° weiss mit Gerätevollschutz, Länge: 440mm Endstücke genietet, nicht öffenbar 2,0m H05VV-F 3G1,50mm² weiss mit Schutzkontaktwinkelstecker i...
Die Profi-Steckdosenleisten 19 Zoll (alle Modelle mit Länge 482,6mm) sind vom Hersteller Kopp speziell für den Einsatz in Daten- und Netzwerkschränken konzipiert. Neben den unten aufgeführten Stand...
APC Cable Containment BRackets with PDU Mounting Capability for NetShelter SX Abmessungen Nettogewicht: 0.45 KG Maximale Höhe: 112.00 mm Maximale Breite: 80.00 mm Maximale Tiefe: 45.00 mm Versandge...
Zur Montage der Server in NetShelter Racks werden keine zusätzlichen Werkzeuge benötigt. Dadurch können die Geräte schnell und komfortabel im hinteren Teil des Racks montiert werden. Wird schnell u...
Der Vertiv Geist Rack-Transferschalter VA4G9100 ist eine vielseitige Rack-Stromverteilungseinheit (Rack-PDU) mit Transferschalter. Bei diesem Modell handelt es sich um eine einphasige, auf Geräteeb...
PDU-Steckdosenleiste, Typ=RND 465-00210, Anzahl der Ausgänge=8, Breite=44.4 mm, Höhe=44.45 mm, Kabellänge=3 m, Länge=434 mm, Nennspannung=230 V, Nennstrom=16 A, Befestigungsmethode=Haltewinkel, Int...
Steckdosenleiste mit Aluminiumprofil und Schalter, 7-fach Schutzkontaktsteckdose, 2 m Zuleitung Schutzkontaktstecker Sichere und professionelle Stromversorgung im 19" Bereich Produktvorteile: Perfe...
Die einphasige Basis-PDU PDUH32HV mit 7,7 kW und 200–240 V ist eine vielseitige, praktische Einheit für Rechenzentren, Serverräume und Netzwerkschränke. Die PDU12IEC ist perfekt für IT-Umgebungen m...
APC Rack Pdu 2G, Switched, Zerou, 16A, 100-240V, (7) C13 & 1 C19 Anpassungsmöglichkeit Stromversorgung mit Einfacheingang: Über ein Abzweig-Whip können mehrere Geräte mit Strom versorgt werden; die...
Im Netzwerkschrank sind genügend Steckdosen oft Mangelware. Mit der professionellen 48,3 cm (19") Schutzkontaktsteckdose im hochwertigen Alu-Profil erweitern Sie Ihren Netzwerkschrank um acht weite...
Die Premium-Line 8er Mehrfach-Steckdosenleiste von Brennenstuhl in der Farbe schwarz/grau und 3m Kabel besticht durch ihre Qualität und Sicherheit in allen Bereichen. Außerdem überzeugt das Produkt...