Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC Cable Trough, Open Bottom, Pdu 750mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC Cable Trough, Open Bottom, Pdu 750mm Bild 1
APC Cable Trough, Open Bottom, Pdu 750mm Bild 1
APC Cable Trough, Open Bottom, Pdu 750mm Bild 2
APC Logo
Artikel-Nr.:
     C1189-AR8570
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     AR8570
EAN/GTIN:
     731304284789
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU

APC Cable Trough, Open Bottom, Pdu 750mm

AR8570 Features

  • Kabelwanne, offener Boden, PDU, 750 mm
  • Kabelwannensystem zur Führung von Stromverteilungskabeln vom oberen Teil einer InfraStruXure PDU hin zu einem InRow NetShelter SX Gehäuse.:
  • Beinhaltet : Installation guide , Qty 1 - 8 inch/20cm grounding strap:
  • Vorrichtungen für Erdung: NetShelter -Gehäuse verfügen im Inneren an mehreren Stellen über Erdungsbolzen, die eine angemessene Erdung sämtlicher Blechverkleidungen und/oder der eingebauten Komponenten ermöglichen.

Technische Spezifikationen

  • Abmessungen
    • Maximale Höhe: 191mm , 19.14cm
    • Maximale Breite: 747mm , 74.7cm
    • Maximale Tiefe: 105mm , 10.58cm
    • Nettogewicht: 5.18kg
    • Versandgewicht: 7.76kg
    • Höhe für Versand: 315mm , 31.5cm
    • Breite für Versand: 860mm , 86.0cm
    • Tiefe für Versand: 330mm , 33.0cm
    • Farbe: Black
  • Conformance
    • Begutachtung: UL-zertifiziert
    • Standardgarantie: 2 Jahre Garantie für Reparatur/Ersatz
  • Nachhaltige Offer Status
    • RoHS: Konform
    • REACH: Enthält keine besonders besorgniserregende Stoffe (SVHC)
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 98,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,70*
€ 148,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,79*
€ 144,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,14*
€ 135,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,82*
€ 131,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,08*
€ 116,72
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
APC
AR8571
ab € 110,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.