Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC 3 Pole 5 Wire RCD 16A 30mA IEC309 Stromverteilereinheit (PDU)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC 3 Pole 5 Wire RCD 16A 30mA IEC309 Stromverteilereinheit (PDU)
APC 3 Pole 5 Wire RCD 16A 30mA IEC309 Stromverteilereinheit (PDU)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-3696542
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     PDM316IEC-30R-1040
EAN/GTIN:
     731304265597
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
Die Stromverteilermodule sind ab Werk vormontiert und getestet. Dazu gehören Leistungsschalter, Stromkabel und Anschlusskomponenten sowie Module für die Stromkreisüberwachung. Die automatische Erfassung der Module durch die PDU reduziert die Installationszeit.

Unterschiedlichste Kundeanforderungen können aufgrund der überlegenen Flexibilität des Designs erfüllt werden.
Die Stromverteilungen können komfortabel neu positioniert werden und eignen sich somit hervorragend für Rechenzentren, in denen sich die Anforderungen stetig ändern.

Einfache Standardisierung der Stromverteilung an allen Unternehmensstandorten – die Auswahl einphasiger und dreiphasiger Stromverteilermodule erfüllt die unterschiedlichen Stromanforderungen der Rechenzentren in aller Welt
Die werksseitig vormontierten Stromverteilermodule lassen sich in weniger als zehn Minuten ohne Werkzeug installieren.

Statusanzeige für den schnellen Überblick über die Leistung des Stromverteilermoduls
Messung und Überwachung des Stromverbrauchs mit Komponenten für die Zweigstromkreisüberwachung und Ausgangsmessung – ohne Aufpreis im Lieferumfang inbegriffen

Verbessert die Anwendersicherheit durch Isolierung an allen Berührungspunkten und formschlüssige Anschlüsse, die das versehentliche Lösen der Steckverbindung verhindern
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
4600 g
Verpackungsdaten
Verpackungsabmessungen (BxTxH)
432 x 406 x 254 mm
Paketgewicht
5500 g
Merkmale
Kabellänge
10.8 m
Zertifizierung
CE,VDE
Energie
Nominale Eingang Spannung
400 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Nominale Ausgang Spannung
400 V
Maximaler Eingang Strom pro Phase
16 A
Maximale Gesamtstromaufnahme pro Phase
16 A
Anschlüsse und Schnittstellen
Eingang Verbindungstyp
IEC 309 16A 3P+N+PE
Ausgang Anschlüsse
1 x IEC 309 16A
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 703,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 803,64*
€ 956,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 788,27*
€ 938,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 759,57*
€ 903,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 738,86*
€ 879,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 703,15*
€ 836,75
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
APC
PDM316IEC-30R-320
ab € 623,18*
Zubehör
APC
PDM316IEC-30R-500
ab € 636,73*
Zubehör
APC
PDM316IEC-30R-680
ab € 660,39*
Zubehör
APC
PDM316IEC-30R-860
ab € 688,49*
Zubehör
APC
PDM316IEC-30R-140
ab € 609,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.