Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC EPDU1116S Stromverteilereinheit (PDU) 24 AC-Ausgänge 0U Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC EPDU1116S Stromverteilereinheit (PDU) 24 AC-Ausgänge 0U Schwarz
APC EPDU1116S Stromverteilereinheit (PDU) 24 AC-Ausgänge 0U Schwarz
APC EPDU1116S Stromverteilereinheit (PDU) 24 AC-Ausgänge 0U Schwarz
APC EPDU1116S Stromverteilereinheit (PDU) 24 AC-Ausgänge 0U Schwarz
APC EPDU1116S Stromverteilereinheit (PDU) 24 AC-Ausgänge 0U Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-79744279
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     EPDU1116S
EAN/GTIN:
     731304405139
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
Weitere Informationen:
Management-Funktionen
Überwachung
Strom, Leistung, Spannung
Ausgabekontrolle
Aussperrung, Recyceln, Ausstellen, Anmachen
Merkmale
Verkettung
Ja
Design
PDU-Typen
Messgerät, Geändert
Rack-Kapazität
0U
Typ
Einphasig
Montage
Senkrecht
Gehäusematerial
Aluminium
Produktfarbe
Schwarz
Display
LCD
Energie
Nominale Eingang Spannung
230 V
Stromstärke (maximal)
16 A
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der AC-Ausgänge
24 AC-Ausgänge
AC-Steckertypen
C13-Koppler, C19-Koppler
Stecker
IEC309
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 719,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 797,88*
€ 949,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 790,74*
€ 940,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 769,89*
€ 916,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 751,86*
€ 894,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 719,06*
€ 855,68
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
APC
WEXWAR1Y-AC-05
ab € 271,87*
Zubehör
APC
AP9880
ab € 48,18*
Zubehör
APC
WBEXTWAR1YR-AC-05
ab € 189,70*
Zubehör
APC
AP4421
ab € 812,60*
Zubehör
APC
AP8702R-WW
ab € 53,01*
Zubehör
APC
EPDU-PCG0B
ab € 28,57*
Zubehör
APC
EPDU-BRKT
ab € 40,86*
Zubehör
APC
EPDU-TH
ab € 86,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.