Leitz Prospekthülle Recycle. Klima-kompensiert durch ClimatePartner (Tracking-Nr. 11538-1902-1001). Hergestellt aus 90% vor Gebrauch recyceltem Kunststoff (Industrieabfälle-/ Verschnitte bzw. Produ...
Dokumentenechte Prospekthülle aus PP. Mit verstärkter Lochung 45 x 65 x 45 + 80 mm. • Dokumentenechte Prospekthülle aus Polypropylen • Mit Lochrandverstärkung • Lochung: 45 x 65 x 45 + 80 mm zum Ab...
Leitz Prospekthülle Premium. Hergestellt aus 30% vor Gebrauch recyceltem Kunststoff (Industrieabfälle-/ Verschnitte bzw. Produktionsreste), zu 100% recycelbar. Oben offen. Mit 6-fach Lochung. Stabi...
Leitz Prospekthülle Premium mit Einreißschutz. Hergestellt aus 30% vor Gebrauch recyceltem Kunststoff (Industrieabfälle-/ Verschnitte bzw. Produktionsreste), zu 100% recycelbar. Oben offen. Mit 6-f...
HETZEL Prospekthülle Economic, A5, PP, genarbt, 0,05 mm oben offen, Lochung: 80/45-65-45, mit Lochrandverstärkung beinhaltet: 100 Hüllen (220766) Die Abbildung zeigt eventuell ein ähnliches Produkt.
Hochwertige Prospekthülle für den täglichen Gebrauch. Die 4-fach Lochung ermöglicht eine bequeme Ablage in Ordnern und Ringbüchern. Jede Prospekthülle hat eine Papiereinlage zur Reduzierung von sta...
Esselte Prospekthülle 100% recycelt A5. Umweltfreundlich. Aus 100% recycleder PP-Folie (Industrieabfälle/Reststoffe oder Produktionsreste, extern von UL getestet), zu 100% recycelbar. Säurefreies M...
Prospekthülle Standard Ausführung: dokumentenecht, Lochrandverstärkung vorhanden Anordnung der Lage der Öffnungsseite: oben offen Ausführung der Lochung: 9-Lochung Verwendung für Papierformate: DIN...
Esselte Prospekthülle Standard Plus, oben offen, mit verstärktem Lochrand, dokumentenecht, genarbt, mit Universallochung. Material: recycelbares Polypropylen (PP), 0,085 mm. Format: für A5. Inhalt:...