Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prospekthülle Standard, A5, PP, genarbt, dokumentenecht, farblos


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Prospekthülle Standard, A5, PP, genarbt, dokumentenecht, farblos
Prospekthülle Standard, A5, PP, genarbt, dokumentenecht, farblos
Prospekthülle Standard, A5, PP, genarbt, dokumentenecht, farblos
Prospekthülle Standard, A5, PP, genarbt, dokumentenecht, farblos
Prospekthülle Standard, A5, PP, genarbt, dokumentenecht, farblos
Prospekthülle Standard, A5, PP, genarbt, dokumentenecht, farblos
Prospekthülle Standard, A5, PP, genarbt, dokumentenecht, farblos
Prospekthülle Standard, A5, PP, genarbt, dokumentenecht, farblos
Prospekthülle Standard, A5, PP, genarbt, dokumentenecht, farblos
Prospekthülle Standard, A5, PP, genarbt, dokumentenecht, farblos
Prospekthülle Standard, A5, PP, genarbt, dokumentenecht, farblos
Prospekthülle Standard, A5, PP, genarbt, dokumentenecht, farblos
Prospekthülle Standard, A5, PP, genarbt, dokumentenecht, farblos
Prospekthülle Standard, A5, PP, genarbt, dokumentenecht, farblos
Prospekthülle Standard, A5, PP, genarbt, dokumentenecht, farblos
Artikel-Nr.:
     467-#LEIT47950000
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     47950000
EAN/GTIN:
     4002432318230
Suchbegriffe:
Abhefthülle
Klarsichthüllen mit Lochrand
Prospekthüllen
leitz klarsichthüllen mit lochrand ...
Leitz Prospekthülle Standard, oben offen, dokumentenecht, genarbt, mit Multilochung. Material: recycelbares Polypropylen (PP), 0,085 mm. Format: für A5. Farbe: farblos.
Weitere Informationen:
dokumentenecht:
Ja
Ausführung der Lochung:
Multilochung
Anordnung der Lage der Öffnungsseite:
oben offen
Lochrandverstärkung vorhanden:
Nein
Stärke:
0.085
Werkstoff:
PP
Verwendung für Papierformate:
DIN A5
Papiereinlage vorhanden:
Nein
Hüllen strapazierfähig:
Nein
Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit:
genarbt
Farbe:
transparent
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,87*
ab € 0,16*
€ 0,25*
8 Tage
100
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,86*
€ 1,51*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 11,55*
€ 18,11*
2 Tage
103
1
pro Paket
€ 2,90*
ab € 17,04*
€ 24,40*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,21*
€ 0,25
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,20*
€ 0,24
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,16*
€ 0,19
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 25,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Leitz
47750002
ab € 0,13668*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.