Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prospekthülle, DIN A5, 30% recyceltes PP, genarbt, dokumentenecht, 10 Stück, farblos


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Prospekthülle, DIN A5, 30% recyceltes PP, genarbt, dokumentenecht, 10 Stück, farblos
Prospekthülle, DIN A5, 30% recyceltes PP, genarbt, dokumentenecht, 10 Stück, farblos
Prospekthülle, DIN A5, 30% recyceltes PP, genarbt, dokumentenecht, 10 Stück, farblos
Prospekthülle, DIN A5, 30% recyceltes PP, genarbt, dokumentenecht, 10 Stück, farblos
Prospekthülle, DIN A5, 30% recyceltes PP, genarbt, dokumentenecht, 10 Stück, farblos
Prospekthülle, DIN A5, 30% recyceltes PP, genarbt, dokumentenecht, 10 Stück, farblos
Prospekthülle, DIN A5, 30% recyceltes PP, genarbt, dokumentenecht, 10 Stück, farblos
Prospekthülle, DIN A5, 30% recyceltes PP, genarbt, dokumentenecht, 10 Stück, farblos
Prospekthülle, DIN A5, 30% recyceltes PP, genarbt, dokumentenecht, 10 Stück, farblos
Artikel-Nr.:
     C1011-56121
Hersteller:
     Esselte
Herst.-Nr.:
     56121
EAN/GTIN:
     5701216561211
Suchbegriffe:
Abhefthülle
Klarsichthüllen mit Lochrand
Prospekthüllen
esselte prospekthüllen a5
Esselte Prospekthülle. Hergestellt aus 30% vor Gebrauch recyceltem Kunststoff (Industrieabfälle-/ Verschnitte bzw. Produktionsreste), zu 100% recycelbar. Oben offen. Mit verstärktem Lochrand,. Mit 6-fach Lochung. Dokumentenecht. Genarbt. Material: 30% recyceltes und zu 100% recycelbares Polypropylen (PP), 0,085 mm. Format: für DIN A5. Inhalt: 10 Stück. Farbe: farblos.
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
Hergestellt aus 30% vor Gebrauch recyceltem Kunststoff (Industrieabfälle-/ Verschnitte bzw. Produktionsreste), zu 100% recycelbar.
Stärke:
0.085
Lochrandverstärkung vorhanden:
Ja
Verwendung für Papierformate:
DIN A5
Anordnung der Lage der Öffnungsseite:
oben offen
Papiereinlage vorhanden:
Nein
Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit:
genarbt
Farbe:
transparent
Hüllen strapazierfähig:
Nein
Ausführung der Lochung:
Universallochung
Werkstoff:
PP
dokumentenecht:
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,05*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,205* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,50*
€ 4,17
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,92*
€ 3,47
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,81*
€ 3,34
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 2,80*
€ 3,33
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,69*
€ 3,20
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,58*
€ 3,07
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 2,05*
€ 2,44
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.