Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz 47250003 Klarsichthülle A5 Polypropylen (PP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Leitz 47250003 Klarsichthülle A5 Polypropylen (PP)
Leitz 47250003 Klarsichthülle A5 Polypropylen (PP)
Leitz 47250003 Klarsichthülle A5 Polypropylen (PP)
Artikel-Nr.:
     107-011811
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     47250003
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abhefthülle
Klarsichthüllen mit Lochrand
Prospekthüllen
prospekthüllen din a5 genarbt oben ...
Hochwertige Prospekthülle für den täglichen Gebrauch. Die 4-fach Lochung ermöglicht eine bequeme Ablage in Ordnern und Ringbüchern. Jede Prospekthülle hat eine Papiereinlage zur Reduzierung von statischer Aufladung.
Weitere Informationen:
Merkmale
Format
A5
Produktfarbe
Transparent
Material
Polypropylen (PP)
Gewicht und Abmessungen
Breite
170 mm
Tiefe
215 mm
Höhe
1 mm
Gewicht
10 g
Weitere Suchbegriffe: leitz abhefthülle, abhefthülle a5
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 107
pro Stück
€ 4,30*
ab € 0,43*
€ 0,77*
1 Tag
16
pro Packung
€ 5,49*
ab € 4,1742*
€ 6,7042*
9 Tage
16
pro Packung
€ 5,87*
ab € 4,37*
€ 7,25*
1 Tag
16
pro Packung
€ 4,99*
ab € 4,7491*
€ 7,5391*
pro Packung
€ 5,50*
ab € 47,89*
€ 65,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.