Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prospekthülle Economy, A5, PP, genarbt, dokumentenecht, 100 Stück, farblos


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Prospekthülle Economy, A5, PP, genarbt, dokumentenecht, 100 Stück, farblos
Prospekthülle Economy, A5, PP, genarbt, dokumentenecht, 100 Stück, farblos
Prospekthülle Economy, A5, PP, genarbt, dokumentenecht, 100 Stück, farblos
Prospekthülle Economy, A5, PP, genarbt, dokumentenecht, 100 Stück, farblos
Prospekthülle Economy, A5, PP, genarbt, dokumentenecht, 100 Stück, farblos
Artikel-Nr.:
     C1011-23782
Hersteller:
     Esselte
Herst.-Nr.:
     23782
EAN/GTIN:
     5902812237825
Suchbegriffe:
Abhefthülle
Klarsichthüllen mit Lochrand
Prospekthüllen
prospekthüllen din a5 oben offen 60...
Esselte Prospekthülle Economy, oben offen, mit verstärktem Lochrand, dokumentenecht, genarbt, mit Universallochung. Material: recycelbares Polypropylen (PP), 0,043 mm. Format: für A5. Inhalt: 100 Stück. Farbe: farblos.
Weitere Informationen:
Stärke:
0.043
Anordnung der Lage der Öffnungsseite:
oben offen
Farbe:
transparent
Lochrandverstärkung vorhanden:
Ja
Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit:
genarbt
Hüllen strapazierfähig:
Nein
Papiereinlage vorhanden:
Nein
Ausführung der Lochung:
Universallochung
Verwendung für Papierformate:
DIN A5
Werkstoff:
PP
dokumentenecht:
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,60*
  
Preis gilt ab 7.500 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,026* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 4,89*
€ 5,82
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 3,95*
€ 4,70
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 3,66*
€ 4,36
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 3,49*
€ 4,15
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 3,38*
€ 4,02
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 2,60*
€ 3,09
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Herlitz
10468585
ab € 2,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.