Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Veloflex Prospekthülle 4345000 A4 glasklar 100 St./Pack.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Veloflex Prospekthülle 4345000 A4 glasklar 100 St./Pack.
Veloflex Prospekthülle 4345000 A4 glasklar 100 St./Pack.
Veloflex Prospekthülle 4345000 A4 glasklar 100 St./Pack.
Artikel-Nr.:
     CM-CC53A42
Hersteller:
     VELOFLEX Carsten Thormählen
Herst.-Nr.:
     4345000
EAN/GTIN:
     4000225060953
Suchbegriffe:
Abhefthülle
Klarsichthüllen mit Lochrand
Prospekthüllen
Prospekthülle Tischflipchart
Veloflex Prospekthülle DIN A4 0,08mm oben offen Polypropylen glasklar 100 St./Pack.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Prospekthülle
Verwendung für Produkt:
Tischflipchart 4101080
Verwendung für Papierformat:
DIN A4
Maße:
23,1 x 30,3 cm (B x H)
Dicke der Folie:
0,08 mm
Anordnung der Lage (Öffnungsseite):
oben offen
Ausführung der Lochung:
Eurolochung
Lochrandverstärkung vorhanden:
Ja
dokumentenecht:
Ja
Papiereinlage vorhanden:
Nein
Hüllen strapazierfähig:
Ja
Werkstoff:
Polypropylen
Farbe:
glasklar
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit:
glänzend
Packungsmenge:
100 St./Pack.
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1112* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,24*
€ 19,33
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,91*
€ 18,93
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,99*
€ 17,84
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,73*
€ 16,34
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,33*
€ 15,86
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,61*
€ 12,63
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
47440000
ab € 63,87*
Ähnlich
Soennecken
1602
ab € 3,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.