Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE PROSPEKTHÜLLEN AUS POLYPROPYLEN, Btl. à 25 Stk., transparent


Menge:  Satz  
Produktinformationen:
DURABLE PROSPEKTHÜLLEN AUS POLYPROPYLEN, Btl. à 25 Stk., transparent
DURABLE PROSPEKTHÜLLEN AUS POLYPROPYLEN, Btl. à 25 Stk., transparent
Artikel-Nr.:
     690-896353100
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     265019
EAN/GTIN:
     4005546231112
Suchbegriffe:
Abhefthülle
Klarsichthüllen mit Lochrand
Prospekthüllen
prospekthüllen a5
Dokumentenechte Prospekthülle aus PP. Mit verstärkter Lochung 45 x 65 x 45 + 80 mm. • Dokumentenechte Prospekthülle aus Polypropylen • Mit Lochrandverstärkung • Lochung: 45 x 65 x 45 + 80 mm zum Abheften in Ringbüchern DIN A5 • Oben offen • Format: DIN A5 hoch
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
2650
Außenmaße (B x H):
170 mm x 215 mm
Farbe:
Transparent
Für Formate:
A5
Ausrichtung:
hoch
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
Polypropylen (PP)
Innenmaße (B x H):
148 mm x 210 mm
Hersteller Information:
DURABLE Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG, Westfalenstraße 77-79, 58636 Iserlohn, DE; Mail: info@durable.de
Verantwortliche Person in der EU:
DURABLE Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG, Westfalenstraße 77-79, 58636 Iserlohn, DE; Tel: +4923716620; Mail: info@durable.de
Weitere Suchbegriffe: klarsichthüllen mit lochrand, prospekthüllen genarbt, prospekthülle, abhefthülle, sichthülle, dokumentenhülle, klarsichthülle, klarsichtfolie, aktenhülle, ordnerhülle, plastikhülle
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
4
4
pro Satz
€ 5,49*
ab € 1,03*
€ 1,75*
11 Tage
nicht lagernd
4
pro Satz
€ 5,87*
ab € 1,02*
€ 1,77*
1
pro Satz
€ 6,78*
ab € 1,05*
€ 1,79*
5
pro Satz
€ 4,00*
ab € 1,08*
€ 1,88*
2 Tage
20
1
pro Satz
€ 2,90*
ab € 1,12*
€ 1,91*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Sätze
€ 1,75*
€ 2,08
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 1,55*
€ 1,84
pro Satz
ab 50 Sätze
€ 1,37*
€ 1,63
pro Satz
ab 100 Sätze
€ 1,31*
€ 1,56
pro Satz
ab 200 Sätze
€ 1,27*
€ 1,51
pro Satz
ab 20000 Sätze
€ 1,03*
€ 1,23
pro Satz
1 Satz enthält 25 Stück (ab € 0,0412* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Sätze
Mindestbestellmenge: 4 Sätze ( entspricht € 7,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
258907
€ 2,98*
Zubehör
Durable
258901
€ 3,49*
Zubehör
Durable
258902
€ 3,53*
Zubehör
Durable
257906
€ 1,58*
Zubehör
Durable
257907
€ 1,6832*
Zubehör
Durable
257900
€ 1,50*
Zubehör
Durable
257904
€ 1,6932*
Zubehör
Durable
257910
€ 1,64*
Zubehör
Durable
257905
€ 1,65*
Zubehör
Durable
257903
€ 1,59*
Zubehör
Durable
257901
€ 1,67*
Zubehör
Durable
257902
€ 1,63*
Zubehör
Durable
250006
€ 1,94*
Zubehör
Durable
250004
€ 2,00*
Zubehör
Durable
250003
€ 2,01*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.