Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prospekthülle Premium, A5, PP, 100 Stück, glasklar


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Prospekthülle Premium, A5, PP, 100 Stück, glasklar
Prospekthülle Premium, A5, PP, 100 Stück, glasklar
Prospekthülle Premium, A5, PP, 100 Stück, glasklar
Prospekthülle Premium, A5, PP, 100 Stück, glasklar
Prospekthülle Premium, A5, PP, 100 Stück, glasklar
Artikel-Nr.:
     C1011-1300063
Hersteller:
     Rexel
Herst.-Nr.:
     1300063
EAN/GTIN:
     4013702520062
Suchbegriffe:
Abhefthülle
Klarsichthüllen mit Lochrand
Prospekthüllen
leitz prospekthüllen a 5 oben offen
Rexel Prospekthülle Premium. Oben offen. Mit verstärktem Lochstreifen. Mit Multilochung. Material: Polypropylen (PP) 80 Micron. Format: für A5. Inhalt: 100 Stück. Farbe: glasklar.
Weitere Informationen:
Ausführung der Lochung:
Multilochung
Stärke:
80
Papiereinlage vorhanden:
Nein
Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit:
matt
Hüllen strapazierfähig:
Nein
dokumentenecht:
Nein
Anordnung der Lage der Öffnungsseite:
oben
Lochrandverstärkung vorhanden:
Ja
Werkstoff:
PP
Verwendung für Papierformate:
A5
Farbe:
glasklar
Weitere Suchbegriffe: leitz abhefthülle, abhefthülle a5
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0877* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,84*
€ 16,47
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,16*
€ 15,66
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,41*
€ 14,77
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,53*
€ 13,72
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,90*
€ 12,97
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,77*
€ 10,44
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rexel
22679490
ab € 9,95*
Zubehör
Hetzel
226784
ab € 3,332*
Zubehör
Hetzel
227784
ab € 1,774*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.