Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prospekthülle A5 Standard genarbt 50er, PP, 0,055 mm, transparent


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Prospekthülle A5 Standard genarbt 50er, PP, 0,055 mm, transparent
Prospekthülle A5 Standard genarbt 50er, PP, 0,055 mm, transparent
Artikel-Nr.:
     C1185-5815501
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     5815501
EAN/GTIN:
     4008115815508
Suchbegriffe:
Abhefthülle
Klarsichthüllen mit Lochrand
Prospekthüllen
prospekthüllen din a5 genarbt oben ...
Farbrolle für Tischrechner Gr. 739. Verwendung für Gerätetyp: Canon IR 50. Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Verwendung für Papierformate:
A5
Stärke:
0.055
Artikelbezeichnung:
Prospekthülle A5 Standard genarbt 50er
Ausführung der Lochung:
Eurolochung
Produkt-Typbezeichnung:
Prospekthülle
dokumentenecht:
Ja
Werkstoff:
PP
Anordnung der Lage der Öffnungsseite:
oben
Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit:
genarbt
Papiereinlage vorhanden:
Ja
Farbe:
transparent
Lochrandverstärkung vorhanden:
Ja
Hüllen strapazierfähig:
Ja
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit:
genarbt
Produkttypbezeichnung:
Prospekthülle
min. Dicke:
0.055
Anordnung der Lage (Öffnungsseite):
oben
Verwendung für Papierformat:
A5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,49*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,0498* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,21*
€ 5,01
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,73*
€ 4,44
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,53*
€ 4,20
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,38*
€ 4,02
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 3,37*
€ 4,01
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,28*
€ 3,90
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,49*
€ 2,96
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.