Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz Prospekthülle 47950000 DIN A5 0,08mm PP tr 100 St./Pack.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Artikel-Nr.:
     1682-126085600
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     47950000
EAN/GTIN:
     4002432432967
Suchbegriffe:
Dokumentenhüllen ESD
ESD-Dokumentenhüllen
Abhefthülle
Klarsichthüllen mit Lochrand
Prospekthülle stabil und reißfest, mit Greifausschnitt links oben, mit Einreißschutz an der linken unteren Ecke.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Prospekthülle
Für Papierformat:
DIN A5
Maße:
17,1 x 21,6 cm (B x H)
Dicke der Folie:
0,08 mm
Anordnung der Lage (Öffnungsseite):
oben offen
Ausführung der Lochung:
Universallochung
Lochrandverstärkung vorhanden:
Nein
dokumentenecht:
Nein
Papiereinlage vorhanden:
Nein
Hüllen strapazierfähig:
Nein
Werkstoff:
Polypropylen
Farbe:
transparent
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit:
genarbt
Packungsmenge:
100 St./Pack.
Weitere Suchbegriffe: Prospekthüllen, leitz klarsichthüllen mit lochrand oben offen, dokumentenhüllen esd, esd-dokumentenhüllen leitz, Abhefthüllen, Akten, Aktenhüllen, Dokumentenhüllen, Einsteckhüllen, Glassichthüllen, Hüllen, klar|sicht, Klarsichtfolien, Klarsichthüllen, Klarsichttaschen, Präsentationshüllen, Prospekt, Schutzhüllen, Sichthüllen
Angebote (11)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,30*
ab € 0,28*
€ 0,46*
8 Tage
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,49*
€ 0,81*
pro Packung
€ 7,95*
ab € 10,60*
€ 15,43*
Lager 1682
18
pro Packung
€ 5,95*
ab € 11,09*
€ 15,72*
1 Tag
36
pro Packung
€ 5,49*
ab € 11,34*
€ 16,05*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,72*
€ 18,71
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 12,19*
€ 14,51
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 11,60*
€ 13,80
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 11,31*
€ 13,46
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 11,19*
€ 13,32
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 11,09*
€ 13,20
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1109* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Soennecken
1506
ab € 2,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.