Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken Prospekthülle 1502 DIN A4 PP transparent 100 St./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Soennecken Prospekthülle 1502 DIN A4 PP transparent 100 St./Pack.
Soennecken Prospekthülle 1502 DIN A4 PP transparent 100 St./Pack.
Soennecken Prospekthülle 1502 DIN A4 PP transparent 100 St./Pack.
Artikel-Nr.:
     CM-QF8B942
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     1502
EAN/GTIN:
     4003630756589
Suchbegriffe:
Dokumentenhüllen ESD
ESD-Dokumentenhüllen
Abhefthülle
Klarsichthüllen mit Lochrand
Soennecken Prospekthülle DIN A4 0,08mm oben offen Polypropylen transparent 100 St./Pack.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Prospekthülle
Verwendung für Papierformat:
DIN A4
Dicke der Folie:
0,08 mm
Anordnung der Lage (Öffnungsseite):
oben offen
Ausführung der Lochung:
11fach Lochung
Lochrandverstärkung vorhanden:
Ja
dokumentenecht:
Ja
Papiereinlage vorhanden:
Nein
antistatisch vorhanden:
Ja
Hüllen strapazierfähig:
Ja
Werkstoff:
Polypropylen
PVC-frei:
Ja
weichmacherfrei:
Ja
Farbe:
transparent
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit:
genarbt
Packungsmenge:
100 St./Pack.
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,14*
  
Preis gilt ab 7.500 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0314* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 5,06*
€ 6,02
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 4,63*
€ 5,51
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 4,24*
€ 5,05
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 4,13*
€ 4,91
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 3,88*
€ 4,62
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 3,14*
€ 3,74
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Oxford
400005473
ab € 0,54*
Ähnlich
Esselte
627493
ab € 5,91*
Ähnlich
Leitz
47900000
ab € 7,64*
Ähnlich
Soennecken
15030
ab € 1,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.