Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken Prospekthülle 1505 DIN A5 PP transparent 10 St./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Artikel-Nr.:
     1682-126073600
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     1505
EAN/GTIN:
     4003630756701
Suchbegriffe:
Dokumentenhüllen ESD
ESD-Dokumentenhüllen
Abhefthülle
Klarsichthüllen mit Lochrand
Soennecken Prospekthülle DIN A5 0,08mm oben offen Polypropylen transparent 10 St./Pack.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Prospekthülle
F³r Papierformat:
DIN A5
Dicke der Folie:
0,08 mm
Anordnung der Lage (Öffnungsseite):
oben offen
Ausführung der Lochung:
6fach Lochung
Lochrandverstärkung vorhanden:
Ja
dokumentenecht:
Ja
Papiereinlage vorhanden:
Nein
antistatisch vorhanden:
Ja
Hüllen strapazierfähig:
Ja
Werkstoff:
Polypropylen
Farbe:
transparent
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit:
genarbt
Packungsmenge:
10 St./Pack.
Weitere Suchbegriffe: Prospekthüllen, prospekthüllen din a5 genarbt oben offen, dokumentenhüllen esd, dokumentenhüllen esd a5, Abhefthüllen, Akten, Aktenhüllen, Dokumentenhüllen, Einsteckhüllen, Glassichthüllen, Hüllen, klar|sicht, Klarsichtfolien, Klarsichthüllen, Klarsichttaschen, Präsentationshüllen, Prospekt, Schutzhüllen, Sichthüllen
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 7,95*
ab € 0,25*
€ 0,45*
Lager 1682
nicht lagernd
1
€ 5,95*
ab € 0,32*
€ 0,54*
5 Tage
1846
1
€ 5,99*
ab € 0,62*
€ 1,05*
3 Tage
1921
50
Frei Haus
ab € 0,67*
€ 1,08*
4 Tage
1921
1
€ 6,95*
ab € 0,69*
€ 1,14*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 0,54*
€ 0,64
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 0,46*
€ 0,55
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 0,44*
€ 0,52
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 0,40*
€ 0,48
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 0,38*
€ 0,45
pro Paket
ab 2500000 Pakete
€ 0,32*
€ 0,38
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,032* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
47050003
ab € 18,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.