Kategorien
Tipp: suchen Sie direkt nach: fotohüllen hama
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  >  > Fotohüllen

  Fotohüllen  (25 Angebote unter 37.602.966 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Fotohüllen“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis€  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Fotohüllen"

Überbegriffe
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   Alle    Seite: 1   2   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Fotohüllen
^

Fotohüllen zum Schutz und zur übersichtlichen Archivierung von Fotografien

Damit Fotografien vor Kratzern oder auch vor Feuchtigkeit und anderen Beschädigungen geschützt sind, sollten die Aufnahmen in speziellen Fotohüllen untergebracht werden. Die transparenten Hüllen ermöglichen das Erkennen der Fotografie auf den ersten Blick. Gleichermaßen sorgen die Ordnungsmittel für die übersichtliche Archivierung und das schnelle Finden der gesuchten Fotos. Für Fotografen und auch als Bürobedarf bei Architekten sind Fotohüllen daher eine optimale Lösung.

Varianten von Fotohüllen unter die Lupe genommen

Fotohüllen variieren in ihren Ausführungen. So können die Hüllen beispielsweise gängige Fotomaße von 9 cm x 13 cm aufweisen. Auch Bilder mit den Maßen 10 cm x 15 cm und auch größere Aufnahmen können problemlos und ohne zu knicken darin einen geeigneten Platz finden.Bei der Auswahl sollte des Weiteren darauf geachtet werden, ob die Rückseiten ebenfalls transparent sind. Auf diese Weise können gleich zwei Bilder darin untergebracht werden. Darüber hinaus können die Fotohüllen über eine Eurolochung verfügen, die sich bewährt, wenn die Hüllen schließlich in Fotoordnern oder anderen Ordnern einsortiert werden sollen. Das einfache Umblättern und Betrachten ist schließlich gewährleistet. Des Weiteren unterscheiden sich die Ordnungsmittel in ihrer Taschenanzahl, in denen die Bilder sicher platziert werden. So können die Hüllen beispielsweise ein Din-A4-Format besitzen, welche die Möglichkeit bieten, je nach Format lediglich ein Bild, vier oder auch gleich acht Stück je Hüllenseite einzusortieren. Auch in der Hintergrundfarbe können die Hüllen variieren. So können die Hintergründe zum Beispiel Schwarz oder Weiß sein.

Diahüllen und Negativhüllen ergänzen die Ausstattung

Damit auch Dias übersichtlich und geschützt aufbewahrt werden können, sollten Diahüllen gewählt werden. Negativhüllen erweisen sich ebenso als empfehlenswert, um die sensiblen Oberflächen gleichermaßen zu schützen.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.