Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz 47700002 Klarsichthülle A4 Polypropylen (PP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Leitz 47700002 Klarsichthülle A4 Polypropylen (PP)
Leitz 47700002 Klarsichthülle A4 Polypropylen (PP)
Leitz 47700002 Klarsichthülle A4 Polypropylen (PP)
Leitz 47700002 Klarsichthülle A4 Polypropylen (PP)
Artikel-Nr.:
     1682-126054200
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     47700002
EAN/GTIN:
     4002432432929
Suchbegriffe:
Dokumentenhüllen ESD
ESD-Dokumentenhüllen
Abhefthülle
Klarsichthüllen mit Lochrand
Weitere Informationen:
/Merkmale/Format:
A4
/Merkmale/Produktfarbe:
Transparent
/Merkmale/Material:
Polypropylen (PP)
/Gewicht und Abmessungen/Breite:
230 mm
/Gewicht und Abmessungen/Tiefe:
1 mm
/Gewicht und Abmessungen/Dicke:
0.08 mm
/Gewicht und Abmessungen/Höhe:
305 mm
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
4900
100
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,1428*
€ 0,2038*
100
pro Stück
€ 7,95*
ab € 0,1405*
€ 0,2061*
2 Tage
22400
100
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,1611*
€ 0,2211*
1 Tag
28500
100
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,1676*
€ 0,2376*
100
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,1433*
€ 0,2478*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2038*
€ 0,24252
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1848*
€ 0,21991
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1758*
€ 0,2092
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1428*
€ 0,16993
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 20,38* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Soennecken
1602
ab € 3,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.