Wichtig für die Auswahl des richtigen Umreifungsbandes ist die Beschaffenheit des zu umreifenden Packstücks (Gewicht, Form, Härte) die Art der Abbindung, die Transportart und der Transportweg. Poly...
PP-Umreifungsband, Großrolle, 12,7 x 0,65 mm x 2500 lfm für die professionelle, wirtschaftliche Umreifung zum rationellen Sichern von Kartonagen und Paletten mit hoher Reißfestigkeit (175 - 220 kp)...
Für die professionelle, wirtschaftliche Umreifung Zum Sichern von Kartonagen und Paletten bestens geeignet Polypropylen-Band mit geringer Spleissneigung Hohes Rückdehnvermögen Kerndurchmesser: 406 ...
Polyester-Umreifungsband, weiß, Stärke: 0,5 mm, Breite 19 mm, Zugfestigkeit: 590 kp, Länge: 600 m, Kerndurchmesser: 62 mm, Spulenbreite: 160 mm. Extrem hohe Belastbarkeit, stahlbandähnliche Festigk...
Umreifen Sie mit dem PP-Umreifungsband Kartons und Palettenladungen. Besonders für empfindliche und sensible Packstücke sowie leichte Palettenladungen geeignet. Das PP-Umreifungsband eignet sich so...
Umreifen Sie mit dem PP-Umreifungsband Kartons und Palettenladungen. Besonders für empfindliche und sensible Packstücke sowie leichte Palettenladungen geeignet. Das PP-Umreifungsband eignet sich so...
Kunststoff-Umreifungsband Länge x Breite 3000 m x 13 mm Rollenkern Ø 406 mm bis zu einer Krafteinwirkung von 1600 N reißsicher aus Polypropylen in schwarz, gewaffelt und geprägt zu 100 % recycelbar...
Kunststoff-Umreifungsband Länge x Breite 600 m x 13 mm bis zu einer Krafteinwirkung von 1500 N reißsicher aus Polypropylen in schwarz Suchbegriffe: Umreifungsband, Umreifungsset, Umreifungstechnik,...
Umreifungsset Standard Set bestehend aus: 1 fahrbares Abrollgerät, 1 Spann- und Verschlussgerät, 1 Rolle PP-Umreifungsband, 2000 Verschlusshülsen Bandbreite 13 mm Abroller mit Bandbremse, Ablagesch...
Umreifungsset Starter für leichte bis mittelschwere Packstücke Set bestehend aus: 1 Spanngerät, 1 Verschlussgerät, 1 Rolle PP-Umreifungsband, 2000 Verschlusshülsen Bandbreite 13 mm Suchbegriffe: Um...
Umreifungsset Starter für leichte bis mittelschwere Packstücke Set bestehend aus: 1 Spanngerät, 1 Verschlussgerät, 1 Rolle PP-Umreifungsband, 2000 Verschlusshülsen Bandbreite 16 mm Suchbegriffe: Um...