STRAPEX PP-Umreifungsband - 280 mm Kern schwarz • Hinterlässt kaum Spuren aufgrund des geringen Abriebes • Gewaffelte Oberfläche für schnelles Verschmelzen auf Umreifungsmaschinen und verbesserten ...
Hochwertiges, schwarzes Polypropylen (PP) Umreifungsband mit einer Reißfestigkeit von 150 kg. Dieses Verpackungsband ist für die Handumreifung und für die Verwendung in Umreifungsmaschinen bestens ...
Eine preisgünstige Alternative, da kein Abroller erforderlich ist Länge 1000 m, Stärke: 0,45 mm, Reissfestigkeit: 120 kg Länge 1200 m, Stärke: 0,63 mm, Reissfestigkeit: 160 kg Länge 700 m, Stärke: ...
PP-Verpackungsband Breite: 12,7 mm Stärke: 0,60 mm Länge: 2.500 lfm pro Rolle Farbe: schwarz Kerndurchmesser: 406 mm Reißfestigkeit: ca. 2.700 Newton für Handumreifung sowie für Umreifungsmaschinen...
Produktbeschreibung: Professionelles Umreifungsset für PP-Bänder, geeignet für den täglichen Einsatz. Das Set ist bestens geeignet für die zuverlässige Umreifung mittelschweren Packstücken. Das Set...
PP-Umreifungsbänder schwarz Für die wirtschaftliche und professionelle Umreifung mit Handgeräten und Umreifungsautomaten. PP-Umreifungsbänder, schwarz, einzeln im Karton verpackt, auf Euro-Palette....
Umreifungsband PP, Bandlänge 3000 m, Bandbreite 12 mm, Stärke 0,4 mm. Preiswerteste Umreifungslösung. Elastisch - passt sich flexibel Ihrer Verpackung an, ohne sie zu beschädigen. Bänder können ver...
Hochwertiges, schwarzes Polypropylen (PP) Umreifungsband mit einer Reißfestigkeit von 145 kg. Dieses Verpackungsband ist für die Handumreifung und für die Verwendung in Umreifungsmaschinen bestens ...
PP-Verpackungsband Breite: 12,7 mm Stärke: 0,68 mm Länge: 2.500 lfm pro Rolle Farbe: schwarz Kerndurchmesser: 406 mm Reißfestigkeit: ca. 2.200 Newton für Handumreifung sowie für Umreifungsmaschinen...
PP-Umreifungsband als Set, 12 mm x 0,55 mm x 600 lfm zum manuellen Umreifen und Bündeln, kein Verschlussgerät erforderlich Lieferumfang: praktischer Spenderkarton, mit 600 m Polypropylen-Band und 2...
PP-Verpackungsband Breite: 12,7 mm Stärke: 0,70 mm Länge: 2.000 lfm pro Rolle Farbe: schwarz Kerndurchmesser: 406 mm Reißfestigkeit: ca. 3.100 Newton für Handumreifung sowie für Umreifungsmaschinen...