Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PP-Umreifungsband, Großrolle, 12,7 x 0,65 mm x 2500 lfm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-299-697
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     299697
EAN/GTIN:
     4056705100961
Suchbegriffe:
PP-Umreifungsband
Umreifungsbänder PP
Automatenband
Umreifungsband
PP-Umreifungsband, Großrolle, 12,7 x 0,65 mm x 2500 lfm
  • für die professionelle, wirtschaftliche Umreifung
  • zum rationellen Sichern von Kartonagen und Paletten
  • mit hoher Reißfestigkeit (175 - 220 kp)
  • geringe Spleißneigung
  • elastische Rückdehnung: ca. 3%
Technische Daten:
  • Länge außen [mm]: 2500000
  • Breite außen [mm]: 13
  • Materialstärke [mm]: 0.65
  • Kern-Durchmesser [mm]: 406
  • Werkstoff: Polypropylen
  • Farbe: schwarz
  • Qualität Verpackungsmaterial: 175kp
  • Gewicht [kg]: 11,325
Weitere Informationen:
Länge Außen:
2500000 mm
Breite Außen:
13 mm
Werkstoff:
Polypropylen
Materialstärke:
0.65 mm
Farbe:
schwarz
Gewicht:
11,325 kg
Weitere Suchbegriffe: umreifungsbänder pp 12,7 x 0,65 mm 2500 lfm, pp-umreifungsband, pp-umreifungsband 12,7 x 0,65 mm, Umreifung, Verpackungsband, Umreifungsbänder, Großrolle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 94,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,31*
€ 140,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,36*
€ 139,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,25*
€ 133,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,08*
€ 126,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,30*
€ 112,22
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
299701
ab € 278,87*
Zubehör
k.A.
299702
ab € 513,36*
Zubehör
TransPak
9000835
ab € 549,14*
Zubehör
k.A.
299699
ab € 71,47*
Zubehör
k.A.
299696
ab € 62,72*
Zubehör
k.A.
299667
ab € 150,56*
Zubehör
k.A.
299698
ab € 51,58*
Zubehör
k.A.
299670
ab € 304,92*
Zubehör
k.A.
299707
ab € 48,73*
Zubehör
k.A.
299709
ab € 31,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.