Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoff-Umreifungsband,LxB 600mx13mm,1500 N,PP,schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
208460
208460
208460
Artikel-Nr.:
     711-208460
Hersteller:
     Banholzer & Wenz
Herst.-Nr.:
     30310
EAN/GTIN:
     4030198303108
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kunststoff-Umreifungsband
Kunststoffumreifungsband
PET-Umreifungsband
Polyesterband
Kunststoff-Umreifungsband
  • Länge x Breite 600 m x 13 mm
  • bis zu einer Krafteinwirkung von 1500 N reißsicher
  • aus Polypropylen in schwarz

Suchbegriffe:
Umreifungsband, Umreifungsset, Umreifungstechnik, Kunststoff-Umreifung, Kunststoffumreifung, Umreifungs-Set

Weitere Informationen:
Verpackungstyp:
Umreifungsband
Material:
Polypropylen
Farbe:
schwarz
Reißfestigkeit:
1500 N
Länge:
600 m
Breite:
13 mm
Gewicht:
0.8 kg
Weitere Suchbegriffe: Umreifungsbänder PET, PP-Umreifungsband, Umreifungsbänder PP, Automatenband, Umreifungsband, umreifungsband polypropylen 13 mm, kunststoff umreifungsband, pp-umreifungsband 13mm, Umreifungsset, Umreifungstechnik, Kunststoff-Umreifung, Kunststoffumreifung, Umreifungs-Set
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 46,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,74*
€ 73,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,07*
€ 71,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,23*
€ 69,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,21*
€ 65,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,02*
€ 63,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,37*
€ 55,18
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Banholzer & Wenz
19354
ab € 64,80*
Zubehör
Banholzer & Wenz
19176
ab € 55,57*
Zubehör
Banholzer & Wenz
17343
ab € 42,30*
Zubehör
Banholzer & Wenz
19773/B
ab € 0,02843*
Zubehör
Banholzer & Wenz
17148
ab € 37,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.