PP-Umreifungsband, 12 x 0,73 mm x 2200 lfm Polypropylen-Band geriffelt, geeignet für Umreifungsmaschinen geliefert auf wirtschaftlicher Großrolle zur rationellen Umreifung hohe Reißfestigkeit sehr ...
Umreifungsset Starter für leichte bis mittelschwere Packstücke Set bestehend aus: 1 Spanngerät, 1 Verschlussgerät, 1 Rolle PP-Umreifungsband, 2000 Verschlusshülsen Bandbreite 16 mm Zubehör: 520974 ...
Wichtig für die Auswahl des richtigen Umreifungsbandes ist die Beschaffenheit des zu umreifenden Packstücks (Gewicht, Form, Härte) die Art der Abbindung, die Transportart und der Transportweg. Poly...
PP-Umreifungsband, 9 x 0,55 mm x 4000 lfm Polypropylen-Band geriffelt, geeignet für Umreifungsmaschinen geliefert auf wirtschaftlicher Großrolle zur rationellen Umreifung hohe Reißfestigkeit sehr h...
PP-Umreifungsband, Großrolle, 12,7 mm x 0,5 mm x 2500 lfm für die professionelle, wirtschaftliche Umreifung und Sicherung von Kartonagen und Paletten höchst rationelle und wirtschaftliche Polypropy...
PP-Umreifungsband, Großrolle, 12,7 mm x 0,9 mm x 1500 lfm für die professionelle, wirtschaftliche Umreifung und Sicherung von Kartonagen und Paletten höchst rationelle und wirtschaftliche Polypropy...
PP-Umreifungsband, Großrolle, 12,7 x 0,65 mm x 2500 lfm für die professionelle, wirtschaftliche Umreifung und Sicherung von Kartonagen und Paletten höchst rationelle und wirtschaftliche Polypropyle...
PP-Umreifungsband, Großrolle, 16 mm x 0,5 mm x 2000 lfm für die professionelle, wirtschaftliche Umreifung und Sicherung von Kartonagen und Paletten höchst rationelle und wirtschaftliche Polypropyle...
PP-Umreifungsband, Großrolle, 16 mm x 0,6 mm x 2000 lfm für die professionelle, wirtschaftliche Umreifung und Sicherung von Kartonagen und Paletten höchst rationelle und wirtschaftliche Polypropyle...
PP-Umreifungsband, Kleinrolle, 12,7 x 0,65 mm x 600 lfm für die professionelle, wirtschaftliche Umreifung zum rationellen Sichern von Kartonagen und Paletten mit hoher Reißfestigkeit (175 - 220 kp)...
SIGNODE-Dylastic-Band, 12,7 x 0,56 mm x 2438 lfm hochwertiges Umreifungsband aus Polypropylen aus 95 % Neupolymer gefertigt hervorragende und definierte Elastizität beste Verschlussfestigkeitswerte...
SIGNODE-Dylastic-Band, 9,2 x 0,45 mm x 3000 lfm hochwertiges Umreifungsband aus Polypropylen aus 95 % Neupolymer gefertigt hervorragende und definierte Elastizität beste Verschlussfestigkeitswerte ...
Komposit · parallel liegende Polyesterfäden, die mit Polypropylen ummantelt sind · optimaler Schutz bei scharfen Kanten und hoher Reibung · Kernloch-Ø 200 mm · einfache Handhabung durch hohe Steifi...
SBP-Umreifungsband, 0,7mmx12mmx1500m, schwarz, PP, Reißfestigkeit: medium - 12 mm PP-Umreifungsband in verschiedenen Längen und Stärken - umschließt Ihre Kartons sicher für jeden Transport - auf Pl...
Artikelname: Umreifungsband, PP, schwarz Anwendungsgebiete Das stabile Umreifungsband ist ideal zum Bündeln von Paletten und Kartons. Eigenschaften • Umreifungsband, PP, schwarz • Material: Premium...