Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Umreifungsset,Spann-/Verschlussgerät,PP-Band,Hülsen,Band B 13mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
100009
100009
Artikel-Nr.:
     711-100009
Hersteller:
     Banholzer & Wenz
Herst.-Nr.:
     17511
EAN/GTIN:
     4030198175118
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
PP-Umreifungsband
Umreifungsbänder PP
Plastikband
Umreifungs Set
Umreifungsset Starter
  • für leichte bis mittelschwere Packstücke
  • Set bestehend aus: 1 Spanngerät, 1 Verschlussgerät, 1 Rolle PP-Umreifungsband, 2000 Verschlusshülsen
  • Bandbreite 13 mm

Suchbegriffe:
Umreifungsband, Handumreifungset, Umreifungsset, Umreifungstechnik, Kunststoff-Umreifung, Kunststoffumreifung, Umreifungs-Set

Weitere Informationen:
Serie:
Starter
Verpackungstyp:
Umreifungsset
Set bestehend aus:
1 Spanngerät, 1 Verschlussgerät, 1 Rolle PP-Umreifungsband,
Anwendung:
leichte bis mittelschwere Packstücke
Set:
ja
Bandbreite:
13 mm
Gewicht:
13 kg
Weitere Suchbegriffe: Umreifungsset, pp-umreifungsband 12,7 x 0,5 mm, umreifungs set, umreifungsset banholzer, Umreifungsband, Handumreifungset, Umreifungstechnik, Kunststoff-Umreifung, Kunststoffumreifung, Umreifungs-Set
Angebote (22)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 118,41*
€ 141,49*
6 Tage
unbekannt
pro Satz
Frei Haus
ab € 118,56*
€ 142,10*
7 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 136,41*
€ 163,30*
pro Stück
€ 4,90*
ab € 148,44*
€ 178,56*
Lager 711
14
pro Stück
Frei Haus
ab € 242,76*
€ 283,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 283,89*
€ 337,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 278,05*
€ 330,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 256,40*
€ 305,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 245,56*
€ 292,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 242,76*
€ 288,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Banholzer & Wenz
41685
ab € 91,46*
Zubehör
Banholzer & Wenz
41681
ab € 53,37*
Zubehör
Banholzer & Wenz
41683
ab € 53,42*
Zubehör
Banholzer & Wenz
41673
ab € 32,60*
Zubehör
Banholzer & Wenz
41671
ab € 32,86*
Zubehör
Banholzer & Wenz
41670
ab € 32,59*
Zubehör
Banholzer & Wenz
41675
ab € 32,66*
Zubehör
Banholzer & Wenz
41679
ab € 40,49*
Zubehör
Banholzer & Wenz
41680
ab € 40,70*
Zubehör
Banholzer & Wenz
41672
ab € 32,82*
Zubehör
Banholzer & Wenz
17750
ab € 50,23*
Zubehör
Banholzer & Wenz
17751
ab € 28,96*
Zubehör
Banholzer & Wenz
17752
ab € 92,06*
Zubehör
Banholzer & Wenz
17748
ab € 58,44*
Zubehör
Banholzer & Wenz
17736
ab € 44,19*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.