STRAPEX PP-Umreifungsband - 200 mm Kern schwarz • Hinterlässt dank des geringen Abriebs kaum Spuren • Auf Wunsch in anderen Stärken oder Breiten lieferbar • Ideal für Packgüter bis 30 kg Gewicht • ...
PP-Umreifungsband, 12,7 x 0,70 mm, Kern 407 mm PP-Umreifungsband, 12,7 x 0,70 mm Kern 407 mm 0,70mm 2000 lfm Lauflänge 2000 lfm Reißfestigkeit: ca. 2300 N, schwarz
PP-Umreifungsband schwarz 16,0 x 0,80 mm x 1500 m / 200 mm Kern Material: PP (Polypropylen) Farbe: schwarz Ausführung: Geprägt Kerndurchmesser (innen): 406 mm Passend für Abrollwagen Reißkraft: 310...
STRAPEX PP-Umreifungsband - 280 mm Kern schwarz • Hinterlässt kaum Spuren aufgrund des geringen Abriebes • Gewaffelte Oberfläche für schnelles Verschmelzen auf Umreifungsmaschinen und verbesserten ...
Unser Umreifungsband aus Polypropylen (PP) ist ideal für die manuelle, halbautomatische und automatische Umreifung Ihrer Ware. Die Bänder sind zum Verschließen, Verstärken und Bündeln von Paketen u...
Komposit · sehr einfache Handhabung des Bandes durch hohe Steifigkeit und Flexibilität · das Band besteht aus parallel liegenden Polyestereinzelfäden, die mit Polypropylen ummantelt sind, dadurch i...
Hochwertiges Umreifungsband aus Polypropylen Aus 95 % Neupolymer gefertigt Gewaffelte Oberfläche für einen festen Halt Hervorragende Elastizität Verschliessbar durch Verschweissen oder Verschlusshü...
PP-Umreifungsband schwarz 5,0 x 0,40 mm x 8000 m / 200 mm Kern Material: Polypropylen Farbe: schwarz Ausführung: Geprägt Kerndurchmesser (Innen): 200 mm Reißkraft: 60 kg Meter pro Rolle: 8000 m Rol...
STRAPEX PP-Umreifungsband - 280 mm Kern schwarz • Hinterlässt kaum Spuren aufgrund des geringen Abriebes • Gewaffelte Oberfläche für schnelles Verschmelzen auf Umreifungsmaschinen und verbesserten ...
Komposit · sehr einfache Handhabung des Bandes durch hohe Steifigkeit und Flexibilität · das Band besteht aus parallel liegenden Polyestereinzelfäden, die mit Polypropylen ummantelt sind, dadurch i...
STRAPEX PP-Umreifungsband - 406 mm Kern schwarz • Ideal zum Handverschluss mit Hülsen und Reibschweißgeräten • Gutes Preis-Leistungsverhältnis • Gewaffelte Qualität • Auf Anfrage sind auch individu...
Polypropylen-Umreifungsband auf Großrolle Zum rationellen Sichern von Kartonagen und Paletten. Eigenschaften: Breite 12,7 mm Stärke 0,73 mm Lauflänge 2.000 meter pro Rolle reißfestigkeit ca. 265 kg...
Bündeln, Verschließen oder Verstärken Sie mit unserem PP Umreifungsband besonders reißfest große und schwere Lasten mit Leichtigkeit! Mit diesem Band lassen sich Pakete, Paletten sowie auch weitere...