Unser Umreifungsband aus Polypropylen (PP) ist ideal für die manuelle, halbautomatische und automatische Umreifung Ihrer Ware. Die Bänder sind zum Verschließen, Verstärken und Bündeln von Paketen u...
PP-Umreifungsband (Großrolle) - Farbe SCHWARZ Eigenschaften des Bandes Bandbreite 16,0 mm Bandstärke 0,65 mm Reißfestigkeit 216 kp 2.000 lfm/ Rolle Bandfarbe schwarz 406 mm Kerndurchmesser als Groß...
PP-Umreifungsband (Großrolle) - Farbe SCHWARZ Eigenschaften des Bandes Bandbreite 16,0 mm Bandstärke 0,85 mm Reißfestigkeit 310 kp 1.300 lfm/ Rolle Bandfarbe schwarz 406 mm Kerndurchmesser als Groß...
Das schwarze PP Umreifungsband in der Spenderbox besteht zu 97% aus recyceltem Polypropylen und kann daher optimal zum umweltfreundlichen Verschließen, Verstärken und Bündeln von Kartons und leicht...
PP-Umreifungsband - Farbe TRANSPARENT Eigenschaften des Bandes Bandbreite 9,0 mm Bandstärke 0,55 mm Reißfestigkeit 74 kp 4.000 lfm/ Rolle Bandfarbe transparent 200 mm Kerndurchmesser Mindestabnahme...
Komposit · sehr einfache Handhabung des Bandes durch hohe Steifigkeit und Flexibilität · das Band besteht aus parallel liegenden Polyestereinzelfäden, die mit Polypropylen ummantelt sind, dadurch i...
PP-Umreifungsband Farbe SCHWARZ im praktischen Spendekarton Eigenschaften des Bandes Bandbreite 12,0 mm Bandstärke 0,50 mm 1.000 lfm/ Karton Bandfarbe schwarz Abroller entfällt durch den Spendekart...
Komposit · sehr einfache Handhabung des Bandes durch hohe Steifigkeit und Flexibilität · das Band besteht aus parallel liegenden Polyestereinzelfäden, die mit Polypropylen ummantelt sind, dadurch i...
Komposit · sehr einfache Handhabung des Bandes durch hohe Steifigkeit und Flexibilität · das Band besteht aus parallel liegenden Polyestereinzelfäden, die mit Polypropylen ummantelt sind, dadurch i...
Umreifungsband PP EverStrap®, Bandlänge 2000 m, Bandbreite 12,7 mm. Aus 100 % Recyclingkunststoff. Hohe Reißfestigkeit und Elastizität. Für manuelle Umreifung und Handgeräte geeignet. Komplett recy...