Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Umreifungsband B13 mmxS0,65mm Lauf-L.2300m PP


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-9180487421
Hersteller:
     Banholzer & Wenz
Herst.-Nr.:
     30353
EAN/GTIN:
     4030198303535
Suchbegriffe:
Kunststoff-Umreifungsband
Kunststoffumreifungsband
PET-Umreifungsband
Polyesterband
Polypropylen · für manuelle Umreifung · gleichmäßig hohe Festigkeit · Innenkern-Ø 406 mm · schneller Bandwechsel
Weitere Informationen:
Breite:
13 mm
Stärke:
0,65 mm
Lauflänge:
2300 m
Reißkraft ca.:
1600 N
Farbe:
schwarz
Innenkern-Ø:
406 mm
Material:
Polypropylen
Angebote (19)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
pro Rolle
€ 4,79*
ab € 47,34*
€ 60,52*
25 Tage
nicht lagernd
pro Rolle
Frei Haus
ab € 47,51*
€ 60,56*
14 Tage
unbekannt
pro Rolle
€ 7,90*
ab € 47,93*
€ 60,76*
6 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 48,78*
€ 62,35*
Lager 1498
unbekannt
pro Rolle
€ 5,50*
ab € 51,31*
€ 65,07*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 65,07*
€ 77,43
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 64,31*
€ 76,53
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 61,49*
€ 73,17
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 58,73*
€ 69,89
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 55,42*
€ 65,95
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 51,31*
€ 61,06
pro Rolle
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Banholzer & Wenz
E860995
ab € 195,16*
Zubehör
Banholzer & Wenz
19303
ab € 126,34*
Zubehör
Banholzer & Wenz
17604
ab € 184,31*
Zubehör
Banholzer & Wenz
17602/B
ab € 168,51*
Zubehör
Banholzer & Wenz
17603
ab € 314,02*
Zubehör
Banholzer & Wenz
17810
ab € 18,21*
Zubehör
Banholzer & Wenz
17144
ab € 115,99*
Zubehör
Banholzer & Wenz
19176
ab € 55,68*
Zubehör
Banholzer & Wenz
17805
ab € 116,14*
Zubehör
Banholzer & Wenz
17148
ab € 37,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.