Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Umreifungsset,Abrollgerät,Spann-/Verschlussgerät,PP-Band,Hülsen,Band B 13mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
100033
100033
100033
100033
Artikel-Nr.:
     711-100033
Hersteller:
     Banholzer & Wenz
Herst.-Nr.:
     17520
EAN/GTIN:
     4030198175200
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kunststoffbandabroller
PP-Umreifungsband
Umreifungsbänder PP
Abrollstativ für Paketierung
Umreifungsset Standard
  • Set bestehend aus: 1 fahrbares Abrollgerät, 1 Spann- und Verschlussgerät, 1 Rolle PP-Umreifungsband, 2000 Verschlusshülsen
  • Bandbreite 13 mm
  • Abroller mit Bandbremse, Ablageschale

Suchbegriffe:
Umreifungsband, Verschlussgeräte für Umreifungsband, Umreifungsset, Umreifungsgerät, Verschlusshülse, Umreifungstechnik, Kunststoff-Umreifung, Spann-und Verschlussgerät, Abroller für Umreifungsband, Abrollwagen für Umreifungsband, Kunststoffumreifung, Verschluss- und Spanntechnik, Abrollwagen, Verschlusstechnik, Umreifungs-Set

Weitere Informationen:
Serie:
Standard
Verpackungstyp:
Umreifungsset
Set bestehend aus:
1 fahrbares Abrollgerät, 1 Spann- und Verschlussgerät, 1 Rol
Set:
ja
Bandbreite:
13 mm
Abroller Ausstattung:
Bandbremse, Ablageschale
Gewicht:
32 kg
Weitere Suchbegriffe: Abrollwagen, Umreifungsbandabroller, Umreifungs Set, Umreifungsset, pp-umreifungsband 13mm, abrollstativ für paketierung, Umreifungsband, Verschlussgeräte für Umreifungsband, Umreifungsgerät, Verschlusshülse, Umreifungstechnik, Kunststoff-Umreifung, Spann-und Verschlussgerät, Abroller für Umreifungsband, Abrollwagen für Umreifungsband, Kunststoffumreifung, Verschluss- und Spanntechnik, Verschlusstechnik, Umreifungs-Set
Angebote (23)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
pro Satz
Frei Haus
ab € 337,36*
€ 387,77*
pro Stück
€ 4,95*
ab € 361,85*
€ 414,72*
7 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 383,23*
€ 435,30*
5 Tage
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 387,90*
€ 439,57*
Lager 711
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 696,02*
€ 749,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 749,57*
€ 891,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 720,46*
€ 857,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 701,90*
€ 835,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 696,02*
€ 828,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Banholzer & Wenz
30701
ab € 59,32*
Zubehör
Banholzer & Wenz
17144
ab € 116,09*
Zubehör
Banholzer & Wenz
30353
ab € 47,36*
Zubehör
Banholzer & Wenz
17342
ab € 31,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.