Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PP-Umreifungsband Großrolle, 12,7 mm breit x 2500 lfm, 0,65 mm Stärke, schwarz


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
PP-Umreifungsband Großrolle, 12,7 mm breit x 2500 lfm, 0,65 mm Stärke, schwarz
PP-Umreifungsband Großrolle, 12,7 mm breit x 2500 lfm, 0,65 mm Stärke, schwarz
Artikel-Nr.:
     7223-XT7650025
Hersteller:
     Xt Verpackungen
Herst.-Nr.:
     7650025
EAN/GTIN:
     4063963008847
Suchbegriffe:
Kunststoff-Halbpalette
Kunststoffpalette
PP-Umreifungsband
Umreifungsbänder PP
  • Für die professionelle, wirtschaftliche Umreifung
  • Zum Sichern von Kartonagen und Paletten bestens geeignet
  • Polypropylen-Band mit geringer Spleissneigung
  • Hohes Rückdehnvermögen
  • Kerndurchmesser: 406 mm
  • Gewicht je Rolle: ca. 11,2 kg
  • Auf Anfrage auch individuell bedruckt lieferbar
Weitere Informationen:
Material:
Polypropylen
Farbe:
schwarz
Gewicht VE in KG:
11,9
Qualität:
175kp
Länge innen:
2500 m
Breite innen:
12,7 mm
Stärke:
0,65 mm
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 28,31*
€ 66,78*
Lager 7223
571
€ 7,90*
ab € 30,96*
€ 70,17*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 57,73*
€ 73,90*
9 Tage
20
€ 3,99*
ab € 45,34*
€ 75,42*
Frei Haus
ab € 44,53*
€ 75,87*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 70,17*
€ 83,50
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 68,40*
€ 81,40
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 65,57*
€ 78,03
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 61,00*
€ 72,59
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 54,40*
€ 64,74
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 46,25*
€ 55,04
pro Rolle
ab 40 Rollen
€ 36,04*
€ 42,89
pro Rolle
ab 80 Rollen
€ 35,35*
€ 42,07
pro Rolle
ab 120 Rollen
€ 34,08*
€ 40,56
pro Rolle
ab 160 Rollen
€ 33,95*
€ 40,40
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 30,96*
€ 36,84
pro Rolle
1 Rolle enthält 2.500 Meter (ab € 0,01239* pro Meter)
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.