PP-Maschinenumreifungsband, 12 x 0,55 mm x 2500 lfm Polypropylen-Band geriffelt, geeignet für Umreifungsmaschinen geliefert auf wirtschaftlicher Großrolle zur rationellen Umreifung hohe Reißfestigk...
Das PP-Umreifungsband im praktischen Spendenkarton ist der Allrounder unter den Umreifungsbändern. Geeignet für manuelles Umreifen bei kleineren Paketmengen.
Polyester-Umreifungsband, weiß, Stärke: 0,5 mm, Breite 13 mm, Zugfestigkeit: 390 kp, Länge: 1100 m, Kerndurchmesser: 62 mm, Spulenbreite: 160 mm. Extrem hohe Belastbarkeit, stahlbandähnliche Festig...
Komposit · sehr einfache Handhabung des Bandes durch hohe Steifigkeit und Flexibilität · das Band besteht aus parallel liegenden Polyestereinzelfäden, die mit Polypropylen ummantelt sind, dadurch i...
PP-Verpackungsband Breite: 12,0 mm Stärke: 0,55 mm Länge: 2.500 lfm pro Rolle Farbe: schwarz Kerndurchmesser: 280 mm Reißfestigkeit: ca. 1.400 Newton für Handumreifung sowie für Umreifungsmaschinen...
PP-Umreifungsband schwarz 9,0 x 0,55 mm x 3000 m / 200 mm Kern Material: PP (Polypropylen) Farbe: schwarz Ausführung: Geprägt Kerndurchmesser (innen): 200 mm Reißkraft: 105 kg Meter pro Rolle: 3000...
PP-Umreifungsbänder schwarz Für die wirtschaftliche und professionelle Umreifung mit Handgeräten und Umreifungsautomaten. PP-Umreifungsbänder, schwarz, einzeln im Karton verpackt, auf Euro-Palette....
Produktbeschreibung: Professionelles Umreifungsset für PP-Bänder, geeignet für den täglichen Einsatz. Das Set ist bestens geeignet für die zuverlässige Umreifung mittelschweren Packstücken. Das Set...
PP-Band, im Spenderkarton, Bandbreite 16 mm. Für automatische und manuelle Umreifungen. Dehnung 25%, elastische Rückdehnung 6%. Spulen mit Kartonkern. Bandspendekarton, 12,7 oder 16 mm, Lauflänge 1...
Polypropylen-Band auf wirtschaftlicher Grossrolle zur rationellen Umreifung Zum Bündeln, Verstärken und Verschliessen von Kartonagen Sehr hohes Ausdehnvermögen, relativ hohes Rückdehnvermögen Gerin...
dm-folien Umreifungsband im Spenderkarton, aus PP, (B)16 mm Länge: 1.000 m, Stärke: 0,5 mm, Reißfestigkeit: 135 kg, Farbe: schwarz, zum Umreifen & Bündeln (65111600) Beschaffungsartikel: Das Produk...