Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PP-Umreifungsband 12,7 x 0,65mm, 2.500m, schwarz


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
PP-Umreifungsband 12,7 x 0,65mm, 2.500m, schwarz
PP-Umreifungsband 12,7 x 0,65mm, 2.500m, schwarz
PP-Umreifungsband 12,7 x 0,65mm, 2.500m, schwarz
PP-Umreifungsband 12,7 x 0,65mm, 2.500m, schwarz
Artikel-Nr.:
     C414-180013
Hersteller:
     baumhueter extrusion
Herst.-Nr.:
     180013
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PP-Umreifungsband
Umreifungsbänder PP
Automatenband
Umreifungsband

Produktbeschreibung:

Qualitativ hochwertiges schwarzes geprägtes PP-Umreifungsband 13mm für die professionelle zuverlässige Handumreifung.

Artikelmerkmale:

  • Qualitätsprodukt "MADE IN GERMANY"
  • Dimension 12,7 x 0,65mm
  • Reißfestigkeit ca. 1915N
  • Lauflänge 2.500m
  • Großrolle mit Kern 406/145
Weitere Suchbegriffe: umreifungsbänder pp 12,7 x 0,65 mm 2500 lfm, pp-umreifungsband, pp-umreifungsband 12,7 x 0,65 mm, Umreifung, Kunststoffbandumreifung, PP-Umreifung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,71*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 72,05*
€ 85,74
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 69,30*
€ 82,47
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 67,65*
€ 80,50
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 64,07*
€ 76,24
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 54,71*
€ 65,10
pro Rolle
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Greiner Verpackungsgeräte
079051
ab € 553,46*
Zubehör
Greiner Verpackungsgeräte
079161
ab € 351,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.