ist auf IP66 für Eigensicherheit in explosionsgefährdeten Bereichen zertifiziert, wie z. B. Petrochemie, chemische Behandlung, Untertage – Kohle, Öl und Gas ohne Maske · voll zertifiziertes Überdru...
Der Dräger X-plore Bajonett Partikelfilter ist für alle Dräger Halb- und Vollmasken mit Bajonettanschluss wie die X-plore 3300, 3500 und 5500 geeignet. Der Partikelfilter hat die zweit-höchste Schu...
zur Benutzung mit der Halterung für Partikelfilter (8095) oder der Partikelfilteradapter (8090) · es wurde einen neue Filtertechnologie entwickelt, durch die bei gleich guter Leistung der Filter dü...
Dräger Partikelfilter P3, mit Standard-Rundgewinde RA, für X-pore-Serie 4000/6000, VE = 25 Stück Filter mit genormtem Rundgewinde (Rd 40) nach EN 148-1 passend für Atemschutz-Halb- und Vollmasken m...
Der Dräger Partikelfilter P2 R D hat einen Rd90mm Schraubanschluss und ist kompatibel mit der Dräger X-plore 4790 und allen weiteren Masken mit Rd90 Anschluss. Der Kombinationsfilter hat die Schutz...
nach EN 12942 TM3/P3 · (plissierter Hochleistungs-Glasfaserfilter) · geeignet für den Einsatz bei festen und flüssigen Partikeln (Stäube, Nebel, Dämpfe) · VE = 3 St./Packung · Weitere technische Ei...
Bei dem 3M™ Partikelfilter 5935 handelt es sich um unseren Austauschfilter, der für den P3-Schutz vor festen und flüssigen Partikeln vorgesehen ist. Sie können mit Filtern der Serie 6000 in Verbind...
Der Dräger Partikelfilter P3 R D hat einen Rd90mm Schraubanschluss und ist kompatibel mit der Dräger X-plore 4790 und allen weiteren Masken mit Rd90 Anschluss. Der Kombinationsfilter hat die Schutz...
EasyLock® Partikelfilter P3 R + Ozon Kompatibel für den Einsatz in den Halbmasken der System-Serie 7000 und Vollmasken Serie 9000. Partikelfilter P2 R, lassen sich mit den Gaskartuschen oder direkt...
P3 · (plissierter Hochleistungs-Glasfaserfilter mit größerer Aufnahmefähigkeit) d. h. mit der 4-fachen Oberfläche von Partikelfilter Art.-Nr. 4740 002 005 · geeignet für den Einsatz bei festen und ...
Dräger X-plore 2100 Partikel-Filter FM P3 für Aerosole/Partikel Die wiederverwendbaren Premium Ersatzfilter eignen sich für die Dräger Halbmaske X-plore 2100. Schutz des FM P3 Filters Die Filter sc...
Zubehör für Atemschutz-Vollmaske Art.-Nr. 4000 370 800 + 4000 370 829Schraubfilter mit Rundgewinde DIN EN 148-1 in veraschbarem Kunststoffgehäuse gem.EN 143:2001 · geeignet für den Einsatz mit Voll...
Der neue Hochleistungs-Partikelfilter P3 PlexTec hat durch die Verwendung der PlexTec-Filtermedien ein neues Design erhalten, wodurch dem Nutzer erhöhter Komfort geboten wird. MSA PlexTec basiert a...
2128 P2R Partikelfilter mit Aktivkohle mit zusätzlichem Schutz gegen organische und saure Gase und Dämpfe unter Grenzwert und bis zum 10-fachen Grenzwert Ozon + HF (30 ppm)