Der Dräger Partikelfilter P3 R hat einen Rd90mm Schraubanschluss und ist kompatibel mit der Dräger X-plore X-plore 4790 und allen weiteren Masken mit Rd90 Anschluss. Der Partikelfilter hat die Schu...
3M™ Partikel-Einlegefilter 5925, P2R, Kat.III, für Halbmaske 6200/7500, 2/VE 3M™ Partikel-Einlegefilter 5925, Kategorie III, Filtertyp P2 R gemäß EN 143, Doppelfiltersystem, für Halbmaske 6200/7500...
Partikel-Einlegefilter 5911, Schutzstufe P1 R, VE 30 Stk, ab 1 VE. Innovative Filtertechnologie. Schnelle und einfache Filtermontage. Filter sitzen immer korrekt. Reduzierte Atemwiderstände. Der 3M...
Der Dräger Kombinationsfilter A1 P2 R D hat einen Rd90mm Schraubanschluss und ist kompatibel mit der Dräger X-plore 4790 und allen weiteren Masken mit Rd90 Anschluss. Der Kombinationsfilter hat die...
Dräger X-plore 2100 Partikel-Filter FM P2 für Aerosole/Partikel Die wiederverwendbaren Premium Ersatzfilter eignen sich für die Dräger Halbmaske X-plore 2100. Schutz des FM P2 FiltersDie Filter sch...
3M™ Secure Click™ Partikel-Einlegefilter D7935, P3 R, zum Schutz vor festen und flüssigen Partikeln (Einsatzlimit: 30-facher Grenzwert). Es werden 2 Einlegefilter pro 1 Gase-/Dämpfefilter benötigt ...
Die Vallfirest Xtreme Gesichtsmaske bietet einen kompletten Schutz des Gesichts und der Atemwege - je nach Filter - vor der Inhalation von kontaminierten Partikeln, Gasen oder Dämpfen. So wird das ...
3M™ Secure Click™ Partikel-Einlegefilter D7925, P2 R, zum Schutz vor festen und flüssigen Partikeln (Einsatzlimit: 10-facher Grenzwert). Es werden 2 Einlegefilter pro 1 Gase-/Dämpfefilter benötigt ...
3M™ Partikelfilter 2135, P3R,Kat.III,EN 14387,6000/7000/7500er Maskenserie,20/VE 3M™ Partikelfilter 2135, Schutzstufe P3R, Kategorie III, gemäß EN 143, Schutz gegen feste und flüssige Partikel, Sch...
- Vollmaske aus weichem Gummi für mehr Komfort - schlagfeste Polycarbonat-Scheibe mit Antikratz-Beschichtung - weites Sichtfeld - Fünf-Punkt Kopfbebänderung für guten und sicheren Sitz - einfache H...
Ekastu Gas- und Kombifilter 200 A1 P3 R D Atemschutzfilter Serie 200 mit Spezialgewinde EKASTU Kombi-Filter 200 A1 P3 R D Schutz gegen: organische Gase und Dämpfe mit einem Siedepunkt von > 65° C...
3M Partikelfilter 5925P2, Schutzstufe P2, VE = 2 Stück Filter für 3M Atemschutz- Halbmaske Typ 7500 sowie Halb- und Vollmaske Typ 6000, gemäß EN 140, 143, 371, 372 bzw.14387 einfache und schnelle F...
Die Dräger X-plore 4740 Silikon ist eine Einfilter-Halbmaske zum Einsatz gegen Gase, Dämpfe und Partikel. Es gibt eine umfangreiche Auswahl an Wechsel-Filtern für das Standard-Rundgewinde Rd40. Der...
Ekastu Gas- und Kombifilter 200 ABEK1 P3 R D Atemschutzfilter Serie 200 mit Spezialgewinde EKASTU Mehrbereichs-Kombifilter 200 ABEK1 P3 R D Schutz gegen: organische Gase und Dämpfe mit einem Sied...