| |
|
| Artikel-Nr.: 5766-4740002005 Herst.-Nr.: PAF-0035 EAN/GTIN: 9346668000060 |
| | |
|
| | |
| nach EN 12942 TM3/P3 · (plissierter Hochleistungs-Glasfaserfilter) · geeignet für den Einsatz bei festen und flüssigen Partikeln (Stäube, Nebel, Dämpfe) · VE = 3 St./Packung · Weitere technische Eigenschaften Norm: EN 12942 · prüfpflichtig: ja Weitere Informationen: | | Marke: | CLEANSPACE | PSA-Kategorie: | III | passend für: | CleanSpace System | Schutzklasse: | TM3 P3 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 56,26* | € 70,83* | | | | Lager 5766 | | | | | | € 4,90* | ab € 53,95* | € 70,85* | | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 58,24* | € 73,80* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,50* | ab € 61,47* | € 77,22* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 61,71* | € 77,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5766 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 3 Stück (ab € 17,98334* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5766 | | Versand: Lager 5766 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 400,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|