MOLDEX 9020 P2 R - Partikelfilter • Für Easylock Bajonett-Anschluss • Partikelfilter lassen sich mit der Gaskartusche oder direkt mit dem Maskenkörper verbinden • Partikelfilter geprüft und zugelas...
Maske: EN140 · Partikelfilter P3 · Press to Check-System · die Doppelpatronen-Halbmaske mit Typhoon™ Ventil (Polycarbonat Ventil und Silikonmembran) zeichnet sich durch einen extrem geringen Atemwi...
Die Advantage Filterreihe ist eine komplette Reihe von Partikel-, Gas- und Kombinationsfiltern, die nach EN 14387 und EN 143 zugelassen sind, und bietet auf höchster Ebene leistungsstarke Filter mi...
Secure Click™ Partikelfilter D3135, Schutzstufe P3 R, VE 10 Paar, für Halbmaske HF-800. Zum Schutz vor festen und flüssigen Partikeln (Einsatzlimit: 30-facher Grenzwert). Zwei Dual-Luftstrom-Filter...
BIOSTOP verhindert das Durchwachsen von Bakterien und/oder Pilzen durch das FiltermaterialWeitere technische Eigenschaften:· Eigenschaft: b.30xAGW-Wert· prüfpflichtig: ja
Dräger X-plore Bajonett Partikel-Filter P3 R für Aerosole/Partikel Die Premium Ersatzfilter eignen sich für die Dräger Halbmasken X-plore 3300, 3500 oder Vollmaske X-plore 5500. Schutz des P3 R Fil...
Partikelfilter P1 R, für Serie 7000 + 9000, EasyLock® Kompatibel für den Einsatz in den Halbmasken der System-Serie 7000 und Vollmasken Serie 9000. Partikelfilter P1 R, lassen sich mit den Gaskartu...