Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Partikelfilter P3 PlexTec


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5532040
Hersteller:
     MSA
Herst.-Nr.:
     10094376
EAN/GTIN:
     4032792214859
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Partikel-Einlegefilter
Partikelfilter
Partikelschraubfilter
msa partikelfilter p3
Der neue Hochleistungs-Partikelfilter P3 PlexTec hat durch die Verwendung der PlexTec-Filtermedien ein neues Design erhalten, wodurch dem Nutzer erhöhter Komfort geboten wird. MSA PlexTec basiert auf einem neu entwickelten Partikelfilter-Element mit einer signifikant höheren Filteroberfläche. Die Reduzierung des Einatemwiderstandes verbessert die Leistung und die Gebrauchsdauer des Filters, während gleichzeitig ein leichteres Atmen möglich ist. Zum Schutz gegen feste und flüssige Partikeln giftiger Stoffe, zum Beispiel radioaktive und cancerogene Partikeln, Plastikgehäuse für leichtere Verbrennung, Lagerzeit 10 Jahre, Gewicht: ca. 80 g.
Weitere Informationen:
Norm:
EN 143:2007
Ausführung:
Partikelfilter
Schutzstufe:
P3 R
Anschluss:
RD40
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: partikel einlegefilter, partikelfilter p3, Gasfilter, Atemfilter
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 302
168
pro Stück
€ 5,95*
ab € 9,77*
€ 14,03*
12 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 11,67*
€ 16,71*
26 Tage
nicht lagernd
pro Packung
Frei Haus
ab € 94,03*
€ 119,83*
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,03*
€ 16,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,70*
€ 16,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,98*
€ 15,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,65*
€ 15,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,12*
€ 14,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,77*
€ 11,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MSA
10102277
ab € 44,78*
Zubehör
MSA
ab € 46,57*
Zubehör
MSA
ab € 331,86*
Zubehör
MSA
D2055000
ab € 219,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.