Dräger X-plore 3300 Atemschutz-Maske in Größe M mit zwei A2P3 Kombi-Filtern - Mehrweg Halbmaske mit wiederverwendbaren Ersatzfiltern – dadurch wirtschaftlicher und nachhaltiger als Einweg-Feinstaub...
Kombinationsfilter Bajonett A1P3 R D Der Dräger X-plore Bajonett Kombinationsfilter ist für alle Dräger Halb- und Vollmasken mit Bajonettanschluss wie die X-plore 3300, 3500 und 5500 geeignet. Der ...
Ersatzfilter "P3" für SINOair Pro SINOair Pro Atemschutz-Systeme sind nach neuesten Erkenntnissen im Arbeitsschutz entwickelt und erfüllen alle Anforderungen der DIN EN 12941. Modernes Design und l...
2138 P3R Partikelfilter mit Aktivkohle mit zusätzlichem Schutz gegen organische Gase und Dämpfe unter Grenzwert sowie Ozon bis zum 10-fachen des Grenzwertes + HF (30ppm). Ideal zum Schweißen!
3M Secure Click Partikel-Einlegefilter D7915 P1 R, für Gasfilter D8051, D8055, D8059, VE = 2 Paar Gemäß EN 143 Auswechselbarer Partikel-Einlegefilter zur Kombination mittels Filterdeckel D701 mit d...
Kombifilter A2 P3 R, für Serie 7000 + 9000, EasyLock® organische Gase und Partikel P3 Kompatibel für den Einsatz in den Halbmasken der System-Serie 7000 und Vollmasken Serie 9000. Vormontierter Fil...
Ersatzfilter "P3" für SINOair Pro SINOair Pro Atemschutz-Systeme sind nach neuesten Erkenntnissen im Arbeitsschutz entwickelt und erfüllen alle Anforderungen der DIN EN 12941. Modernes Design und l...
3M Secure Click Partikel-Einlegefilter D7925 P2 R, für Gasfilter D8051, D8055, D8059, VE = 2 Paar Gemäß EN 143 Auswechselbarer Partikel-Einlegefilter zur Kombination mittels Filterdeckel D701 mit d...
Atemfilter für Halbmaske Polimask 230 Gasfilter -Schutz gegen schädigende Gase und Dämpfe, jedoch nicht gegen Partikeln Partikelfilter -Schutz gegen schädigende Partikeln, jedoch nicht gegen Gase K...