3m 2135 Partikelfilter P3 für feste und flüssige PartikelBei dem 3M™ Partikelfilter 2135 handelt es sich um unseren Austauschfilter für wiederverwendbare Masken der Serien 6000 und 7000 von 3M. Er ...
3M 6035 Partikelfilter P3 R gegen feste und flüssige PartikelDie 3M™ Partikelfilter 6035 besitzt einen größeren Oberflächenbereich als viele Standardfilter, d. h. das 1,8-Fache der Oberfläche eines...
3M 5925 Partikelfilter P2R Filter gegen feste und flüssige PartikelBei den 3M™ Partikelfiltern 5925 handelt es sich um unsere Austauschfilter, die für den P2-Schutz vor festen und flüssigen Partike...
2138 P3R Partikelfilter mit Aktivkohle mit zusätzlichem Schutz gegen organische Gase und Dämpfe unter Grenzwert sowie Ozon bis zum 10-fachen des Grenzwertes + HF (30ppm). Ideal zum Schweißen!
Secure Click™ Partikelfilter D3135, Schutzstufe P3 R, VE 10 Paar, für Halbmaske HF-800. Zum Schutz vor festen und flüssigen Partikeln (Einsatzlimit: 30-facher Grenzwert). Zwei Dual-Luftstrom-Filter...
Bei dem 3M™ Partikelfilter 5935 handelt es sich um unseren Austauschfilter, der für den P3-Schutz vor festen und flüssigen Partikeln vorgesehen ist. Sie können mit Filtern der Serie 6000 in Verbind...
2128 P2R Partikelfilter mit Aktivkohle mit zusätzlichem Schutz gegen organische und saure Gase und Dämpfe unter Grenzwert und bis zum 10-fachen Grenzwert Ozon + HF (30 ppm)
3M™ Secure Click™ Partikelfilter D3125, P2 R, zum Schutz vor festen und flüssigen Partikeln (Einsatzlimit: 10-facher Grenzwert). Zur Verwendung mit der Halbmasken Serie Secure Click™ HF-800(SD).