Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gebläse-Atemschutz CleanSpace EX Power Sys.PAF-0060 o.Maske,inkl.P3 Filter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     5766-4740002020
Hersteller:
     CleanSpace
Herst.-Nr.:
     PAF-0060
EAN/GTIN:
     9346668000367
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einmal-Halbmaske
Einweg-Halbmaske
FFP-Maske
Feinstaubfiltermasken
ist auf IP66 für Eigensicherheit in explosionsgefährdeten Bereichen zertifiziert, wie z. B. Petrochemie, chemische Behandlung, Untertage – Kohle, Öl und Gas ohne Maske · voll zertifiziertes Überdruck-Atemschutzgerät mit Filtrationsleistung TM3 P3 für maximalen Schutz am Arbeitsplatz · Betriebsdauer von bis zu 8 h · problemlos, angenehm und komfortabel zu tragen · keine Schläuche oder schweren Akku-Gürtel · leichte Konstruktion (500 g) für saubere Frischluft während einer ganzen Schicht · robust, zuverlässig und kosteneffizient · keine Wartung, einfache Reinigung · problemlose Einknopfbedienung · kompaktes CleanSpace™-Konzept für Kompatibilität mit anderer PSA · Einsatzbereiche: 2G, Zone 1 + 2, explosionsgefährdete oder zündfähige Bereiche, kann für Partikel- und Gasanwendungen, Staub und Wasser verwendet werden · Weitere technische Eigenschaften Volumenstrom: 220l/min · Norm: EN 12942 · Gewicht ca.: 500g · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Marke:
CLEANSPACE
PSA-Kategorie:
III
Schutzstufe:
TM3 P3
Eigenschaft:
Lieferumfang: Gebläseeinheit, Filter P3, Ladegerät, Nackenstütze (Gr. S,M,L) Kopfhalterung, Durchflusstestkappe, (Maske nicht im Lieferumfang enthalten) · Hinweis zur Entsorgung von Batterien und Akkus Da wir Batterien und Akkus bzw. solche Geräte verkaufen, die Batterien und Akkus enthalten, sind wir nach dem Batteriegesetz (BattG) verpflichtet, Sie auf Folgendes hinzuweisen: Das Symbol des durchgestrichenen Mülleimers auf Batterien oder Akkumulatoren bedeutet, dass diese nach Verbrauch nicht im Hausmüll entsorgt werden dürfen. Sofern Batterien oder Akkumulatoren Quecksilber, Cadmium oder Blei enthalten, finden Sie das jeweilige chemische Zeichen (Hg, Cd oder Pb) unterhalb des Symbols des durchgestrichenen Mülleimers. Jeder Verwender von Batterien oder Akkumulatoren ist gesetzlich verpflichtet, alte Batterien und Akkumulatoren zurückzugeben. Sie können dies kostenfrei im Handelsgeschäft oder bei einer anderen Sammelstelle in Ihrer Nähe tun. Adressen geeigneter Sammelstellen in Ihrer Nähe können Sie von Ihrer Stadt-oder Kommunalverwaltung erhalten. Bei Batterien, die mehr als 0,0005 Masseprozent Quecksilber, mehr als 0,002 Masseprozent Cadmium oder mehr als 0,004 Masseprozent Blei enthalten, befinden sich unter dem Mülltonnen-Symbol die chemischen Bezeichnungen des jeweils eingesetzten Schadstoffes. Die chemischen Bezeichnungen haben dabei folgende Bedeutung: Pb: Batterie enthält Blei Cd: Batterie enthält Cadmium Hg: Batterie enthält Quecksilber
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
10
Frei Haus
ab € 1.063,94*
€ 1.152,91*
Lager 5766
10
Frei Haus
ab € 1.024,81*
€ 1.152,93*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.114,43*
€ 1.203,03*
1 Tag
10
Frei Haus
ab € 1.135,54*
€ 1.234,97*
1 Tag
10
Frei Haus
ab € 1.148,90*
€ 1.240,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.152,93*
€ 1.371,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.115,09*
€ 1.326,96
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.098,60*
€ 1.307,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.072,94*
€ 1.276,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.050,18*
€ 1.249,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.024,81*
€ 1.219,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 5766
Versand: Lager 5766
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CleanSpace
PAF-0028
ab € 30,70*
Zubehör
CleanSpace
PAF-0074
ab € 43,99*
Zubehör
CleanSpace
PAF-0038
ab € 37,06*
Zubehör
CleanSpace
PAF-0025
ab € 132,66*
Zubehör
CleanSpace
PAF-0027
ab € 68,46*
Zubehör
CleanSpace
PAF-0033
ab € 68,76*
Zubehör
CleanSpace
PAF-0075
ab € 34,49*
Zubehör
CleanSpace
PAF-0050
ab € 39,11*
Zubehör
CleanSpace
PAF-0051
ab € 46,17*
Zubehör
CleanSpace
PAF-0073
ab € 43,80*
Zubehör
CleanSpace
PAF-0014
ab € 39,26*
Zubehör
CleanSpace
PAF-0016
ab € 39,28*
Zubehör
CleanSpace
PAF-1012
ab € 34,06*
Zubehör
CleanSpace
PAF-0035
ab € 53,95*
Zubehör
CleanSpace
PAF-0037
ab € 39,24*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.